スナップファスナー 13mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
153件の「スナップファスナー 13mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ ボタン」、「幌金具」、「スナップボタン パンチ」などの商品も取り扱っております。
1セット(10組)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm) 約6 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質 スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm) 足:約6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 最大取付物厚さ(mm) 約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。 スナップファスナーパンチ用です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 適合本体 NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT 材質 スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ 下穴径(Φmm) 約3.0 頭径(Φmm) 約13 足長(mm) 約6.0 最大取付物厚さ(mm) 約3.0
1パック
809 税込890
当日出荷



簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質 スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) 足:6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(ニッケル頭)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。 適合機種 Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500) タイプ ニッケル頭 最大取付物厚さ(mm) ホック約1.5
1セット(12個)
499 税込549
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種 SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm) 約12 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質 ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm) 【全体】115×80×15 シルバー 質量(g) 【全体】57 タイプ 15mm用 入数 10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など 寸法(mm) Φ15×4 質量(g) 約36 スナップ径(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様 (取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質 ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


付属品 下敷き・カシメ30組 材質 スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm) 9 足長(mm) 8.5 使用厚さ(mm) 2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適なパンチです。 13mmのスナップファスナーが使用可能です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 仕様 対応替玉:NO.40MT、対応替コマ:NO.4010MT 下穴径(Φmm) 約3.0 最大取付物厚さ(mm) 約3.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。 材質 ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) ねじ:約12 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm) 9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)