スナップボタン 強力のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
112件の「スナップボタン 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ ボタン」、「レザークラフトボタン」、「幌金具」などの商品も取り扱っております。
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm) 15
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に 仕様 【取り付けに最適な生地の厚み】。厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ 材質 真鍮
1パック(13mm×6組)ほか
699 税込769
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm) 約6 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷


ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質 スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm) 足:約6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 最大取付物厚さ(mm) 約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種 SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm) 約12 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質 スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品 スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm) 足:6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 材質(グリップ) PP 取付厚(mm) 約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質 ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm) 【全体】115×80×15 シルバー 質量(g) 【全体】57 タイプ 15mm用 入数 10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様 (取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質 ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


生地に食い込む構造で、強力な日本製のプラスチックスナップです。肌に優しく爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。※取り扱いの際は毛ガニご注意ください。※幼児の手に届かないところで使用・保管してください。※直接アイロンをあてないで下さい。
セット内容 ヘッド24個、バネ12個、ゲンコ12個(計12組分) 材質 ポリアセタール ボタンサイズ(mm) 13
1袋(12組)
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など 寸法(mm) Φ15×4 質量(g) 約36 スナップ径(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
材質
1袋(6組)ほか
649 税込714
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に 使用厚さ(mm) 約1まで
1セット(10個)
759 税込835
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容 ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質 打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm) 【全体】225×100×20 質量(g) 【全体】202 タイプ 15mm用 入数 6セット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1袋(3組)
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)