- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- スナップリング 穴用のおすすめ人気ランキング
スナップリング 穴用のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新513件の「スナップリング 穴用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリング」、「スナップリングプライヤー 穴用」、「ストップ リング プライヤー」などの商品も取り扱っております。
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
穴用
形状
穴用スナップリング
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類
セット品
全長(mm)
66~77
軸穴種別
軸・穴兼用
軸径(Φmm)
1
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質
PP
色
青、緑、ピンク、黄、オレンジ
穴数
8×12
適合チューブ
表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブ
アズワン品番
4-1838-01
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1パック単位の販売です。
材質
バネ用鋼、HRC44~53
種別
穴用
形状
穴用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
穴用
形状
穴用スナップリング
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
SUS304
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
穴用C形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質
ばね用鋼(S65C相当)
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類
スナップリングプライヤ
寸法L(mm)
170
軸穴種別
軸用
質量(g)
195
トラスコ品番
373-8256
クロー形状
平型
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
爪形状
曲爪
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
爪形状
直爪
仕様
シャフト用ストレート(軸用直爪)
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)
(軸用)2~9、(穴用)6~9
質量(g)
85
トラスコ品番
859-0829
寸法A(mm)
143
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
95
機能
切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める
E(°)
65
サイズ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
390
軸穴種別
穴用
トラスコ品番
828-3531
材質
特殊鋼
質量(g)
980
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
2.9
適合スナップリング(mm)
85~170
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
384-0026
質量(g)
81
表面処理
ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)
3.2
穴径(mm)
(鍵穴)5
1パック(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
778-7197
寸法(mm)
3.0(受け穴)
質量(g)
77
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)
(本体)3.2
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
丸S形止め輪
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類
セット品
全長(mm)
275
クロー形状
2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)
0、15、45、90
使用範囲(Φmm)
60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品
スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質
クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷