- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- スナップリングプライヤー用交換クローのおすすめ人気ランキング
スナップリングプライヤー用交換クローのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「スナップリングプライヤー用交換クロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリングプライヤ 爪」、「スナップリングプライヤー」、「スナップリングプライヤー KTC」などの商品も取り扱っております。
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)
40
適合
スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173
材質
特殊工具鋼
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)
10~50
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類
セット品
全長(mm)
275
クロー形状
2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)
0、15、45、90
使用範囲(Φmm)
60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品
スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質
クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
爪形状
直爪
質量(g)
10
種類
セット品
全長(mm)
(本体)155
仕様
替爪の脱着:ワンタッチ
寸法(mm)
1.2:直爪・1.4:直爪
角度(°)
45度爪 90度爪
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
全長(mm)
36
トラスコ品番
369-3759
質量(g)
10
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
2.0
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類
スナップリングプライヤ
寸法L(mm)
185
軸穴種別
穴用
質量(g)
200
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。
材質
焼入合金鋼
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類
スナップリングプライヤ
寸法L(mm)
180
軸穴種別
軸用
質量(g)
200
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
183
軸穴種別
軸用
リング使用範囲(mm)
10~40
仕様
ばね付
付属品
ソフトカバー付
トラスコ品番
369-3961
質量(g)
175
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐久力・耐荷重性抜群
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
爪形状
直爪
仕様
ホール用ストレート(穴用直爪)
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
種類
セット品
全長(mm)
160
軸穴種別
軸用/穴用
エスコ品番
EA590MN
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。
ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類
セット品
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
爪形状
直爪
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
タイプ
ばね付
爪先端径(Φmm)
直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
爪形状
直爪、 90°曲爪
材質
合金鋼
軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
全長(mm)
180
質量(g)
258
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷