- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- スナップリングプライヤー軸用のおすすめ人気ランキング
スナップリングプライヤー軸用のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新239件の「スナップリングプライヤー軸用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング 外し 工具」、「cピン 工具」、「特殊ペンチ」などの商品も取り扱っております。
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドル形状ロングタイプです。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕上
研磨仕上げ
タイプ
ストレート
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
爪形状
直爪
仕様
シャフト用ストレート(軸用直爪)
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ビニールグリップ付、ばね付
爪形状
曲爪
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
爪形状
直爪
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類
セット品
全長(mm)
275
クロー形状
2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)
0、15、45、90
使用範囲(Φmm)
60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品
スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質
クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
爪形状
曲爪
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
爪形状
直爪
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
サイズ(mm)
175
使用範囲(Φmm)
標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)
170
材質
MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)
169
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
90
バネ
無し
E(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷