- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- スパイク 照明のおすすめ人気ランキング
スパイク 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新171件の「スパイク 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地中 杭」、「ガーデンスポットライト」、「アッパーライト」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
3.7
電圧(V)
AC100
材質
ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
237
演色指数(Ra)
83
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)
177
幅(mm)
灯具部:150
質量(kg)
1.7
取付
ネジ込み方式
タイプ
二十絶縁型/スティックタイプ
消費電力(W)
10.7
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.185
キャブタイヤケーブル(m)
スティック・5・電源プラグ
光色
電球色
明るさ
150形ハイビーム電球1灯器具相当
照射方式
可動型
地上高さ(mm)
219
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1000
調光の可否
不可
LED交換
可能
消費電力(W)
7.4
質量(kg)
2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
キャブタイヤケーブル(m)
5
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR50W相当
演色指数(Ra)
82
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
仕様
LED交換可、調光器別売
タイプ
スパイクタイプ
電圧(V)
AC100専用
首振角度(°)
両側90 回転360
取付場所
埋込専用
埋め込み深さ(mm)
116
ケーブル
キャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
48×101×109
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
防水
防雨形
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。
・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。
・小型投光器の適応となります。
用途0
適合機種
(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L
セット内容
杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個
材質
アルミニウム合金
質量(g)
約150
寸法(Φmm)
接着面:55、ワッシャー:18、10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×270×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
ΦM6
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
材質
ステンレス
質量(g)
370
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
質量(kg)
0.6
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。
ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.2
取付
スパイク取付型
タイプ
二十絶縁型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
別売
色(パネル)
アクリルパネル:透明
照射方式
可動型
可動範囲(°)
(上下)120
消費電力(W)
8.2
電圧(V)
AC100
材質
アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.3
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
610
調光の可否
否
LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付
消費電力(W)
4.3
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φmm)
100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
180
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨形
電源容量(VA)
7
地上高さ(mm)
322
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
380
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)
117
幅(mm)
灯具部:57
取付
据置取付専用
消費電力(W)
5.9
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.11
色(本体)
アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)
ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)
400
明るさ
60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)
34
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
広角
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)
8.2
電圧(V)
AC100
材質
アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.5
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
570
調光の可否
否
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
長さ(mm)
109
質量(kg)
1.4(※ランプ込み)
取付
スパイク取付型
電圧(V)
100
口金
GX53-1
構造
二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.7
光源寿命
40000時間
入数
1セット
光色
電球色
地上高さ(mm)
190
パネル
アクリル(透明)
調光の可否
不可
配光タイプ
集光
可動範囲(°)
上下120
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質
(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)
(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.5×8.5×25
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品
キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造
防雨形
調光の可否
否