- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- スパイスケースのおすすめ人気ランキング
スパイスケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「スパイスケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイスボックス」、「スパイスボトル」、「スパイス」などの商品も取り扱っております。
材質
アクリル
外寸(mm)
Φ75×H75(全てスタッキング時H345)
EBM品番
1545300
1セット(6個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ポリカーボネイト製のスパイスケースは、衝撃に強く、 内容物が外から一目で見分けられますので薬味入には最適です。
材質
ポリカーボネイト樹脂
商品タイプ
バット
ボトルサイズ:Φ43×H105 75ml材質:本体/ガラス 外蓋・内蓋/ポリスチレン ラック/スチール(クロームメッキ)
材質
本体:ガラス 蓋:ポリスチレン ラック:スチールクロームメッキ
質量(kg)
0.865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×150×150
TKG品番
9-0515-1601
TKG品番(2017)
6-0460-1201
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)
50
質量(g)
約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.7×3.7×9.5
フタ、本体共に握りやすい形状。継ぎ目がわかるデザイン。用途に合わせて1個でも持ち運びが可能。
用途クリップや押しピン小ネジなどの収納に
セット内容
本体5個、フタ1枚
種別
本体
材質
コーポリマー樹脂
本体5個とフタ1枚がセットになっています。
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
片面
付属品
引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色
グレー
高さ(mm)
1474
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
容量(L)
0.8(引出し1個につき)
間口(mm)
671
積載荷重(kg)
2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)
PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
材質(引出し)
ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×87.3×99.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
5段ジョイント式円柱タイプ。ビーズ・小さいパーツの収納に。
仕様
5段
付属品
フタ×1枚
材質
スチロール樹脂
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
ねじ込フタ
材質
ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
48
材質
SUS304
商品タイプ
バット
仲子は18-8深型組バット0号になります。抗菌
材質
ステンレスSUS304、蓋付
仲子は18-8深型組バット0号になります。抗菌
タイプ
4ヶ入角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×225×60
TKG品番
9-0222-0204
TKG品番(2017)
6-0203-0204
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
種別
田型
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応