- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- スパイラルカットのおすすめ人気ランキング
スパイラルカットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新504件の「スパイラルカット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃 金属用 ルーター」、「スパイラルテープ」、「スパイラルカッター」などの商品も取り扱っております。
刃径(Φmm)
2.3
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
シャンク径(Φmm)
6.0
形状
タイプ1
シャンク長(mm)
45
軸径(Φmm)
3
カット名称
クロスカット
材質
超硬
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)
3.175
全長(mm)
38.1
材質
超硬
適合材
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
タイプ1
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)
3
タイプ
オール超硬
カット名称
ダブルカット
材質
超硬
質量(g)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
40000
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
38
材質
オール超硬合金
形状
タイプ1
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
超硬
全長(mm)
43
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
スパイラルカット
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番
498-8604
材質
スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])
100000
先端ボール径(mm)
0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質
タングステンカーバイト
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質
超硬
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
材質
超硬
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット)
長さ(m)
約13(90周巻)
内径(Φmm)
38
アズワン品番
3-5113-13
1巻
¥129
税込¥142
翌々日出荷
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです