- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- スパイラルワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
スパイラルワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「スパイラルワイヤーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「電動ドリル ブラシ」、「ワイヤー スパイラルブラシ」などの商品も取り扱っております。
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
植付(mm)
50
全長(mm)
102
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
鋼線
軸長(mm)
45
線径(Φmm)
0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最大)3000
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.2
軸径
6.35
材質
硬鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
各種金属
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)
3
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)
50
軸径(Φmm)
6
材質
鋼線
形状
ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
スチール
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)
40
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
全長(mm)
115
軸長(mm)
95
線径(Φmm)
0.08
植付(mm)
20
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.13
軸径
6.35
材質
ステンレス線(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
ステンレス、アルミなど
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.15
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材
鉄・軽金属、木材
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)
60
線径(Φmm)
0.13
材質
真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3600
適合材
真鍮・銅、木材など
全長(mm)
115
植付(mm)
20
軸長(mm)
95
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)
0.1
毛材
66ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
全長(mm)
76
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
毛材
ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
材質(軸)
スチール(SPHC)