スパウト 三栄水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「スパウト 三栄水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口ノズル」、「蛇口 ノズル 交換」、「吐水口」などの商品も取り扱っております。
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 整流キャップ 取付外径(Φmm) 16 適合本体 TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ 整流キャップ部:W26山20 取付ねじ 整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。
パイプ長(mm) 240 取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用 パイプ長(mm) 75 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷



1個
6,998 税込7,698
当日出荷

混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm) 220 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 黄銅 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ泡沫Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)