スパッタリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
280件の「スパッタリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぼかし網」、「スパッタ」、「スパッタリング 網」などの商品も取り扱っております。

半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。 成分 鉱物油、鉱物脂、天然樹脂 質量(g) 265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×78×75 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

中学1年生 光の性質 鏡で反射する時の光の道すじを調べる実験に最適な、横長で大きめな表面鏡です。 実験に使いやすい、横長な大きめサイズ。 落としても割れにくい樹脂製。
材質 アルミ樹脂複合板 寸法(mm) 215×145×5
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合 鉄・ステンレス兼用 比重 1.01 指触乾燥時間(分) 10~15程度(常温) 標準塗布量 15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜) クリヤー
1箱(18kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット
セット内容 ぼかし網、ぼかし刷毛×各1 材質 プラスチック 寸法(mm) ぼかし網(プラ製):95×164
1セット
446 税込491
当日出荷


スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途 金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材 ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼 塗膜状態 クリヤー 外観 茶透明 種別 ソリューブル型 指触乾燥時間(分) 10 タイプ 水溶型 種類 多目的用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
8,198 税込9,018
当日出荷

1枚(1m)
21,000 税込23,100
22日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
273 税込300
当日出荷

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 157-9428 材質/仕上 主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL) 420 摘要 高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲 -20~40℃ 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかし刷毛
材質 プラスチック製 寸法(mm) 34×117
1個
173 税込190
3日以内出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材 ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼 塗膜状態 白色 外観 タイプ 溶剤型 指触乾燥時間(分) 1 種別 速乾型 種類 後処理用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。 仕様 噴射ガス:DME 容量(mL) 300 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×183×63 外観 乳白色 危険物の類別 非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]マーブリング個人セット
彩液は水溶性顔料の新素材で、にじみ絵やマーブル染(カラー墨流し)が手軽にできるえのぐです。紙、布などあらゆる物に染められ、千代紙などの美しい色模様が簡単につくれます。彩液は混色も自由ですから、色数も増やして下さい。
セット内容 彩液 5色組(4mL)×1、フロート紙×1
1セット
673 税込740
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様 後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃) 0~80 液色 白色ペースト 乾燥時間(分) 10~15 防錆力 屋内:1ヵ月 対象鋼材 ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態 白色 塗布面積(m2/kg) 25 危険物の類別 非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 粒度16~180(サンド) エスコ品番 EA127BB 寸法(mm) 175(H)×210(L) 質量(g) 600 能力 1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 140 ノズル口径(Φmm) 4 所要圧縮機(kw) 0.75以上 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分 合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材 軟鋼及び高張力鋼 塗膜状態 クリヤー 外観 クリヤー タイプ 溶剤型 指触乾燥時間(分) 1 種別 標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級) 種類 直接塗装用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷