- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- スパットのおすすめ人気ランキング
スパットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,363件の「スパット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパッド」、「トイレ 配管 パッキン」、「スパットテープ」などの商品も取り扱っております。
Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用
材質
鉄
材質
黄銅、NBR
寸法H(mm)
56
寸法B(mm)
64
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅、PP、NBR
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
寸法B(mm)
50
Nエアーカップリング同士を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用
材質
鉄
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース
長さ(m)
20
接続口径
G1
ホース内径(Φmm)
19
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
用途エアーホース等の継手
材質
鉄
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質(ホース)
軟質PVC
内径(Φmm)
19
接続口径
Rc3/4(G1")
適合
洋風・和風便器用接続パイプ径38mm
パイプ径(Φmm)
38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質
鉄
関連資料
(0.55MB)
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)
31
内径(Φmm)
73
外径(Φmm)
100
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質
黄銅管クロームメッキ
材質
ゴム・樹脂
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc