- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スパナ 15×16のおすすめ人気ランキング
スパナ 15×16のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新975件の「スパナ 15×16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ サイズ」、「スパナ 5/8インチ」、「スパナ 25mm」などの商品も取り扱っております。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 普通級。JIS JQA
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。
丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成
単品
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質
S53C
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
21世紀バージョン。インチサイズ
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合
13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)
2(先端)
全長(mm)
200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0516
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成
単品
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
両口スパナ
材質/仕上
クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成
単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成
単品
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
280
対辺寸法(inch)
15/16
エスコ品番
EA614SV-20
質量(g)
255
寸法d(mm)
34.9
寸法b(mm)
53
1個
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品