- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- スピッツ試験管のおすすめ人気ランキング
スピッツ試験管のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「スピッツ試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリフォーム」、「スピッツ管」、「10ml スピッツ管」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)
10
仕様
EOG滅菌済
長さ(mm)
104.5
材質(本体)
アクリル
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
容量(mL)
10
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
容量(mL)
10
仕様
TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番
717-04-62-01
型式
ST-丸型遠沈管10ml
キャップ(No.)
C-2
1セット(100本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質
PP(ポリプロピレン)
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質
PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度
20000G
滅菌
未滅菌
胴径(Φmm)
(最大)約10.8
仕様
書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
スクリューキャップ付スピッツを採用した採尿検査セットです。提出袋は青色半透明なのでプライバシー保護ができ、尿量は袋から出さずに確認可能です。★採尿コップは取っ手付きで持ちやすく、自立タイプのため採尿後コップを置くことができます。★搬送時の衝撃に強く透明度の高い材質を採用しています。★取扱説明書はスタンダードタイプから施設独自の特別文面まで対応可能です。
セット内容
スクリューキャップ付スピッツ(11.5mL)×1個、採尿コップ×1個、取扱説明書×1枚、氏名記載ラベル×1枚、チャック付提出袋×1枚
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
仕様
滅菌済
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質
ポリスチレン
仕様
押し蓋式
全長(mm)
90
質量(g)
5
呼称
Φ14.5×83
外径(mm)
15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)