スピンドル モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
389件の「スピンドル モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドルユニット」、「フライスモーター」、「主軸」などの商品も取り扱っております。
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m]) 40000(許容) 適合 EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番 827-9382 セット内容 コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36) 質量(kg) 0.7 外径(Φmm) 40 適合コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 5000~24000 最大出力(W) 520 最大トルク(N・m) 0.44 コレットサイズ(mm) 6 質量(kg) 3.7 外径(mm) 70[h7] 電源(V) 三相200 冷却方式 モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 22000 ねじ寸法 (ホース口金)RC1/4 付属品 カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm) 6 最大外径(mm) 37 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm) Φ2.34、Φ3 入力電圧(V) DC 5~30 無負荷電流(A) 0.27 最大負荷電流(A) 1.5 最大入力(W) 42 最大トルク(N・cm) 2.64
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容 コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm) 220.5 質量(kg) 1.5 最大出力(W) 1200 コード長さ(m) 【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm) Φ40 ホース径(Φmm) 【エアホース】6 空気消費量(NL/min) 【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa) 【冷却エア】0.35 適合コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm) 【コード】70 最大トルク 1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm) 【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フライスモーター
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター 付属品 Φ6mmコレットチャック、専用スパナ 形状 主軸:1/2-20ネジ 内径(Φmm) 主軸:8 消費電力(W) 200 チャック寸法(mm) Φ6 電源(DC-V) 38~40 回転数(min-1[回/分]) 1200~6000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm) 40 精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) 最高回転速度(min-1) 40000 コレット CH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W) 1200 曲げ半径(mm) 70(コード) 最大トルク(N・m) 0.5 付属品 コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa) 0.35(冷却) 空気消費量(NL/min) 100(冷却) コネクタ径(Φmm) 30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個 最大出力(W) 140 外径(Φmm) 19.05 精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) 回転速度(min-1[r.p.m]) 80000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m]) 40000(許容) 適合 EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番 827-9383 セット内容 スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251) 質量(kg) 2.16 外径(Φmm) 40 空気圧力(MPa) (チャックエアー開閉)0.55~0.6 適合コレットホルダ QC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

NSK(ナカニシ)スピンドル
レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。
外径(Φmm) 40 精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) 最高回転速度(min-1) 40000(モーター回転速度) 開閉角度(°) 90(レバー) 質量(g) 1300 適合モーター EM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A 適合コレットホルダ QC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-R RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

精度(μm) 1以内(スピンドル振れ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
178,800 税込196,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 75000 空気消費量(m3/min) 0.12~0.20 ホース取付口 PT1/4 トラスコ品番 537-0141 セット内容 エアホース1.5m、継手 全長(mm) 161 材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 138 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 排気方向 後方
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。 チャック内径(Φmm) 6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(m3/min) 0.45 ホース取付口 Rc1/4 使用空気圧力(MPa) 0.59
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 537-0086 セット内容 No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル。、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱 質量(kg) 14 パッケージサイズ(mm) 480×340×220
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3400
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品 コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 全長(mm) 246 質量(kg) 12.1 電源(V) 三相200 最大出力(W) 900 最大トルク(N・m) 1.1 コレットサイズ(mm) 10,20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 2500~15000 外径(mm) 132 アズワン品番 64-8559-18 チャック径(mm) 最大:Φ20
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2 モーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm) Φ2.34、Φ3 入力電圧(V) DC 5~30 無負荷電流(A) 0.3 最大負荷電流(A) 2.5 最大入力(W) 70 最大トルク(N・cm) 3.33
1本
67,980 税込74,778
6日以内出荷