- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- スピンナハンドル 9.5のおすすめ人気ランキング
スピンナハンドル 9.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新172件の「スピンナハンドル 9.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンナハンドル 12.7」、「ラチェットハンドル 9.5」、「ソケットレンチ用ハンドル」などの商品も取り扱っております。
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法L(mm)
380
トラスコ品番
777-5351
質量(g)
390
寸法D(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
材質
構造用鋼
材質
構造用鋼
ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
差込角(sq.)
1/2
幅(mm)
28
L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
300
トラスコ品番
395-2797
軸径(Φmm)
22
質量(g)
460
寸法B(mm)
18
寸法b(mm)
29.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種別
スピンナハンドル
寸法A(mm)
10
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)
1/2
全長(mm)
600
幅(mm)
29
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
400
トラスコ品番
395-7900
軸径(Φmm)
22
質量(g)
520
寸法B(mm)
18
寸法b(mm)
29.5
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)
12.7
全長(mm)
750
ヘッド径(Φmm)
33
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
610[60]
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長(mm)
600
エスコ品番
EA617DR-6
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷