スピーカー ミニジャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
853件の「スピーカー ミニジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホンジャックスピーカー」、「外付けスピーカー」、「テレビの音」などの商品も取り扱っております。
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g) 約380 最大出力(W) 6.0(3.0W+3.0W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×約74×約82 保証期間 1年間 入力端子 電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 180-20k ケーブル長(cm) 付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカ形式 バスレフ型 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4 スピーカーサイズ(mm) Φ50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品 3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA&#8596 電源 AC電源 100V 50Hz/60Hz 最大出力(W) 50 外形寸法 W410×D100×H70mm センサー 2.25インチ(直径58mm) 周波数特性 20Hz~20000Hz 入力端子 デジタル入力 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) 約250 コード除く 電源 USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×90.4×70.5 突起部除く スピーカーユニット Φ52mm 出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,900 税込6,490
7日以内出荷

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源 内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W) 10(5W+5W) センサー 1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級 IPX4 周波数特性 100Hz~20KHz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク 無指向性コンデンサマイク
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム ブラック 質量(g) 約300(L側)/約335(R側)(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DC5V) 最大出力(W) 4.0 コード長さ(m) 左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×81(突起部除く) 入力端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 100~20000 音圧レベル(dB) (出力)82/W スピーカーユニット Φ52mm/フルレンジ 出力端子 ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(kΩ) 20
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!
セット内容 スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1 本体寸法(mm) (組立時)100×100×105
1セット
899 税込989
6日以内出荷

サンワサプライスピーカー
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
ブラック 付属品 取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 適合規格 BluetoothVer.4.2 最大出力(W) 10(5+5) ケーブル長(m) 【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×100×168 周波数特性 100Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 寸法(inch) 【スピーカー】2(直径約51mm) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω) 【ロード】4 プロファイル A2DP,AVRCP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
入力端子 3.5mmステレオミニプラグ ブラック 最大出力(W) 3.6(1.8+1.8) 対応機種 3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 機能 ボリューム調整 ケーブル長(m) 約1.2 ケーブル長(cm) スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 周波数帯域(Hz) 90~18000 電源供給 USB(Type-A) インピーダンス(Ω) 4 スピーカー 径:50mm、出力:3W+3W 動作電圧(V) 5 最大消費電力(W) 5.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×72×60(突起部含まず) 質量(g) 約210 動作温度(℃) 5~45 動作湿度(%) 10~90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー コンパクトサイズ
仕様 対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W ケーブル長(m) 約1.2 本体質量(g) 約210 周波数特性 90Hz~18000Hz 最大出力 実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W) 入力端子 入力端子:3.5mmステレオミニプラグ。電源端子:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm) スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×72×60(突起部含まず)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様 ミニピン Φ3.5 形状 オスーオス(ストレート型)3.5mm ブラック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W) 6(3+3)(実用) 周波数特性 200~18000Hz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー・2インチ インピーダンス(Ω) 4(ロード) 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) 外部出力 ヘッドホンジャック(3.5mm) 電源 USB電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×140 ケーブル長(m) 0.9 セット内容 製品本体、取扱説明書 質量(g) 344
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。 Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。 操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。 付属品 ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(kg) 1.6 ブラック サイズ(cm) 幅60×奥行9.3×高さ6.5 消費電力(W) 20 (待機時0.6) 電源 13V 1.38A 端子の種類 3.5mmステレオミニプラグ 最大出力 総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時) 保証期間 1年 生産国 中国 S/N比 68dB以上 Bluetooth [登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m スピーカーサイズ(mm) 左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) 約500 コード除く 電源 USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W) 4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニット Φ52mm×2 出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

サンワサプライスピーカー
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) セット内容 取扱説明書 寸法(mm) W60×D66×H150 ブラック 電源 内蔵 外部出力 ヘッドホン端子 周波数特性 200Hz~20000Hz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容 RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法 W82×D130×H187mm 周波数特性 130Hz~20000Hz 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約180×75×70 質量(g) 約304(コード含む、乾電池含まず) 最大出力(W) 実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値 入力端子 Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ コード長さ(m) 5(入力) 電源 単3乾電池×4個(乾電池別売) 電池使用時間(時間) 40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時 仕様 使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質 本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード 質量(g) 340 使用電池 単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応 電池寿命 連続点灯/約100時間 サイズ(mm) 140×120×130、コード長さ/5m アズワン品番 64-4012-99
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライUSBスピーカー
入力端子 USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) 仕様 外部入力数/6.3mm:0 質量(g) 570 電源 USB 最大出力(W) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×68×115 周波数特性 130~20000Hz 寸法(inch) (スピーカー)2 スピーカー 密閉式フルレンジ アズワン品番 64-0885-21 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品 ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W) 5 電源(AC V) 100-240 50/60Hz 充電時間 約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット 52mm 直径×高さ(cm) スピーカー:8×9.5 電源容量(mA) 内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源 内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA) 最大出力(W) 4(2W+2W) ケーブル長(m) PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】 外形寸法 W97×D88×H124mm センサー 2インチ(直径約50mm) 周波数特性 120Hz~20KHz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計) 取扱説明書 あり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷