- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- スピーカー 防水のおすすめ人気ランキング
スピーカー 防水のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新806件の「スピーカー 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 防水スピーカ」、「スピーカーユニット」、「天井埋め込み型スピーカー」などの商品も取り扱っております。
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)
45
耐水深10m
水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換
特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能
水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります
平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント
仕様
伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位
周波数
送信:100Hz~10kHz
出力
REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W
入力
【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu
電源(V)
内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz)
動作時間
【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態
充電方式
専用ACアダプターにて充電
充電時間(時間)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【アンプ部】400×165×330(突起物を除く)
寸法(Φ×mm)
【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く)
質量(kg)
【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む)
送信出力
1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属)
セット内容
アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書
サービス分類
レンタル
インピーダンス(Ω)
8
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質
ABS樹脂、スチール
最大出力(W)
80
定格出力(W)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×67
周波数特性
75~1800Hz
適合車種
DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験
寸法(mm)
Φ50×t7(錘板)
ケーブル長(m)
1.6
出力インピーダンス(Ω)
約8.1k(1kHz時)
出力端子
オーディオミニプラグ
検出部
圧電セラミックス
1個
¥3,000
税込¥3,300
欠品中
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。
仕様
防水加工、防かび加工
材質
本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
露出形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
95~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)86 W/m
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
仕様
防水加工、防かび加工
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
仕様
防水加工、防かび加工
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
150~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)85 W/m
スピーカー
77mmフルレンジ防水スピーカ
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性
M
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)
(出力)84 W/m
再生周波数帯域(Hz)
90~18kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
仕様
防水加工、防かび加工
高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験
仕様
【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品
高感度マルチ増幅器MA-T
寸法(mm)
Φ50×t7(錘板)
出力(W)
高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源
ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)
1.6
出力インピーダンス(Ω)
約8.1k(1kHz時)
端子
高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
出力端子
オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)
高感度マルチ増幅器:50
検出部
圧電セラミックス
1セット
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)
(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)
800
形式
密閉形
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性
150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k
音圧レベル(dB)
(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー
8cmコーンスピーカー
定格入力(W)
3
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
付属品
スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8
寸法(mm)
160
再生周波数帯域(Hz)
40~20K
音圧レベル(dB)
91
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
150
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様
防水加工
材質
本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)
2.9
タイプ
天吊形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×152×146
インピーダンス
公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)
85~13kHz
音圧レベル(dB)
(出力)86 W/m
スピーカー
120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)
45
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式
12cmコーン型
定格入力(W)
3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)
(出力)92(1m/1W)
周波数特性
140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ
即結端子 N、R、C 各3極
適合電線
Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)
-20~50
防塵防水性能
防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)
Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)
1.4
仕上
本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス