スピーカー 電源不要のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
159件の「スピーカー 電源不要」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯電話用スピーカー」、「イヤホンジャックスピーカー」、「スピーカー 8Ω」などの商品も取り扱っております。
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g) 約380 最大出力(W) 6.0(3.0W+3.0W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×約74×約82 保証期間 1年間 入力端子 電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 180-20k ケーブル長(cm) 付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカ形式 バスレフ型 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4 スピーカーサイズ(mm) Φ50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。 スマートフォンを置くだけで心地よく音が広がる電源不要のナチュラルなスピーカーです。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×80×65 適合サイズ 幅75×厚み11mmまでのスマートフォン
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質 本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード 質量(g) 340 使用電池 単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応 電池寿命 連続点灯/約100時間 サイズ(mm) 140×120×130、コード長さ/5m アズワン品番 64-4012-99
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

国産ヒノキフローリングを生産して約70年の老舗、日東フローリングが丁寧に作り上げた無垢集成ヒノキのウッドスピーカーです。 品質が高く、水切れ・耐久性に優れた宮崎県産ヒノキを使用し、長く使っても飽きのこないシンプルなデザインに仕上げました。 豊潤なヒノキの香りと長く愛用していただくほどに味が出てくるウッドスピーカーの経年変化をお楽しみください。(桧は年数が経つにつれて色が濃くなります。) 宮崎県産ヒノキにはヒノキオイル・ヒノキチオール・フィトンチッドと呼ばれる成分が含まれています。これらには防菌・防カビ・防虫効果があり、腐りにくいという点で昔から重宝されてきました。 屋外の過酷な環境でも腐ったり変形したりしません。 お届け時は、えごま油のオイルで仕上げておりますので、汚れにくく水をはじきます。
材質 宮崎県産ヒノキ100%集成材 付属品 お手入れ用サンドペーパー:1枚、お手入れ用エゴマパウチ:1袋(この製品はオイルフィニッシュ後に発送されます。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×80×60
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。 スマートフォンやメガネ、アクセサリーや時計など身につけるものをひとまとめに収納できます。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×185×160
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のLSTシリーズの収納力はそのままに、気軽に音楽が楽しめるスピーカーを搭載。 スマートフォンを置くだけで再生中の音楽を簡単に増幅。 複雑な接続設定や専用アプリは不要です。 スマートフォンからでる音の信号をセンサーで拾ってスピーカーユニットから出力。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約185(270)×107×258 本体質量(g) 約550 電源 USB DC5V/1A※ACアダプタ/モバイルバッテリー(いずれもUSB-A)などが必要/1A以上の出力が出来る製品に接続してください) ケーブル長(mm) 約600(給電) 定格出力 200mA スピーカー 4Ω3W 対応機種 iPhoneシリーズまたは底面にスピーカーがあるスマートフォン(縦置きのみ) 材質 紙/磁石/スチール/MDFなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスピーカー
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) セット内容 取扱説明書 寸法(mm) W60×D66×H150 ブラック 電源 内蔵 外部出力 ヘッドホン端子 周波数特性 200Hz~20000Hz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー コンパクトサイズ
仕様 対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W ケーブル長(m) 約1.2 本体質量(g) 約210 周波数特性 90Hz~18000Hz 最大出力 実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W) 入力端子 入力端子:3.5mmステレオミニプラグ。電源端子:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm) スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×72×60(突起部含まず)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。 リビングでよく使う小物類をスッキリまとめて収納できます。 落ち着いたインテリアに馴染みます。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×165×135
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W) 6(3+3)(実用) 周波数特性 200~18000Hz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー・2インチ インピーダンス(Ω) 4(ロード) 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) 外部出力 ヘッドホンジャック(3.5mm) 電源 USB電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×140 ケーブル長(m) 0.9 セット内容 製品本体、取扱説明書 質量(g) 344
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
入力端子 3.5mmステレオミニプラグ ブラック 最大出力(W) 3.6(1.8+1.8) 対応機種 3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 機能 ボリューム調整 ケーブル長(m) 約1.2 ケーブル長(cm) スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 周波数帯域(Hz) 90~18000 電源供給 USB(Type-A) インピーダンス(Ω) 4 スピーカー 径:50mm、出力:3W+3W 動作電圧(V) 5 最大消費電力(W) 5.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×72×60(突起部含まず) 質量(g) 約210 動作温度(℃) 5~45 動作湿度(%) 10~90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で 電圧(V) (3電圧対応)14.4/18/21.6 最大出力(W) (アンプ実用最大出力10%歪時)5 本体質量(g) 420 ハンドル 回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転) 機能 電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能 角度調整範囲 開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) バッテリー電圧(V) (3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) ソース (入力)Bluetooth(R) Bluetooth Ver.4.2 Class2(2.5mW) プロファイル (対応)A2DP、AVRCP ペアリング 8(最大) 通信距離(m) (見通し)約10 USBタイプ 2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容 RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法 W82×D130×H187mm 周波数特性 130Hz~20000Hz 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

質量(g) 6 周波数(Hz) (最低共振)570 口径(Φmm) (振動板)20×40 音圧レベル(dB) (出力)82 W/m 最大入力(W) 1.5 定格入力(W) 1 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~10000Hz
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源 内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA) 最大出力(W) 4(2W+2W) ケーブル長(m) PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】 外形寸法 W97×D88×H124mm センサー 2インチ(直径約50mm) 周波数特性 120Hz~20KHz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計) 取扱説明書 あり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm) 55×35 再生周波数(Hz) 2K~20K 最大入力(W) 200 インピーダンス(Ω) 4
1個(2個)
969 税込1,066
3日以内出荷

接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。 ホワイト 質量(kg) 0.1 出力 イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル) 電源 単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター 最大出力(W) スピーカー:1.3(モノラル) コード長さ(m) 5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×90×81 保証期間 お買い上げ日より1年
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気軽に連れ出せる小型ボディ ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載 スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。 ・持ち運びに便利なストラップ付属 本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。 ・手のひらサイズで。迫力の重低音 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。 ・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」 本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。 ・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる 3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時 ・オーディオ入力端子 本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品 マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1) 最大出力(W) 3 本体質量(g) 160 入力端子 ステレオミニジャック(オーディオ入力端子) スピーカーユニット 直径:約37.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX5相当 Bluetooth ver.4.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81.7×57.5×56.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)