- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- スピーカー 8Ωのおすすめ人気ランキング
スピーカー 8Ωのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新508件の「スピーカー 8Ω」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指向性スピーカー」、「マグネット スピーカー」、「車用スピーカー」などの商品も取り扱っております。
新方式でつながる、家中快適お手元テレビスピーカー
快テレ君
お手元テレビスピーカー VS-T300
OTOMS 快テレ君 VS-T300は、テレビの音量を上げなくてもテレビの音が手元でしっかり聞こえるお手元テレビスピーカーです。新しい通信方式採用し離れても安定してしっかり聞こえます。家中で快適に楽しめるお手元テレビスピーカーです。
主な特長
新しい無線方式(DECT方式)を採用
DECT方式は1.9GHzの周波数帯域を使用しています。電子レンジやWi-Fiが使用している2.4GHzの周波数帯域と異なるため、電波干渉を受けにくくなっています。
本機は最大到達距離が約100 mなので、広い範囲で使用できます。
DECT方式は低遅延(約20ms)なので、映像と音声のズレを感じにくく自然に楽しめます。
手軽に持ち運べる
片手で持てるコンパクトサイズ
質量260g
充電池を内蔵
はっきり音機能搭載
はっきり音機能は人の声の帯域を強調することで聞きとりやすくする機能です。
複数台接続可能
本機は複数台のVS-T300のスピーカーを接続する事ができます。例えば、リビングのテレビを見通せるキッチンに加え、和室でも同時に使うなどの用途に最適です。
最大10台まで接続が可能です。
誰にでも簡単操作
シンプルなボタン類と大きなボリュームノブで直観的に操作しやすいデザインを施しました
付属品
ACアダプター(スピーカー用、送信機用)、接続コード、変換コード、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
【スピーカー(受信機)】約260、【送信機】約40
使用温度範囲(℃)
5~35
最大出力(W)
実用:1(モノラル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スピーカー(受信機)】約151×83×71、【送信機】約65×23×52
連続使用時間(時間)
【スピーカー(受信機)】最大約10
通信方式
【送受信システム】TDD/TDMA
到達距離(m)
【送受信システム】最大:約100
充電時間(時間)
【スピーカー(受信機)】最大約5
スピーカー
Φ50mm、インピーダンス8Ω
内蔵電池
【スピーカー(受信機)】DC3.7V(1800mAh)リチウムイオン電池
入力電源
【スピーカー(受信機)】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)、【送信機】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)
音声入力
【送信機】Φ3.5mmステレオミニジャック
使用周波数(MHz)
【送受信システム】1895.616~1904.256の帯域
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
インピーダンス(Ω)
8
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品
取付金具ステンレス製
材質
ホーン部 ASA樹脂製
全長(mm)
155
質量(kg)
1
口径(mm)
154×140
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
8
防水性
屋外仕様
入力回路数
MIC 600Ω
1台
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
仕様
ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)
セット内容
取扱説明書
寸法(mm)
W60×D66×H150
色
ブラック
質量(g)
396
電源
内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))
外部出力
ヘッドホン端子
周波数特性
200Hz~20000Hz
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。3種のスピーカーユニットが、低音域から高音域までこれ1台ですべてのパートをカバー。薄型テレビの内蔵スピーカーには再現できない音でテレビをホームシアターに生まれ変わらせます。本体をテレビの前に置き、ケーブルを繋ぐだけの簡単設置。低・中・高の音域ごとにスピーカーユニットを搭載。各音声パートが分担されているため、はっきりと聞こえます。サウンドバーを設置することで、迫力のある音がまっすぐ前へ。こもりがちだった音声がクリアに聞こえるようになります。
付属品
ACアダプター、リモコン、光デジタルケーブル、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書(保証書)
適合
SN比:83dB、サブウーファー:ユニット:52mm×2、出力:25W、インピーダンス:8Ω、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
30
電源
DC24V-3.0A
機能
イラコライザー:低音±5、高音±5
インターフェース
入力:光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)
再生周波数帯域(Hz)
60-18kHz
モード
サウンド:スタンダード、クリアボイス、ムービー
対応フォーマット
PCM
サイズ(mm)
820×82×70
Bluetooth
バージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP/ACRCP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
付属品
取付金具ステンレス製
材質
ホーン部 ASA樹脂製
全長(mm)
188
質量(kg)
0.9
口径(mm)
225×140
定格入力(W)
10
インピーダンス(Ω)
8
防水性
屋外仕様
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・キッカーのOGPAAシリーズ、OGPAA-KSCL8です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(350LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合車種
●プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH61/MXWH60●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:MXPC10G/MXPL15G/MXPL10G●クラウン クロスオーバー 年式:R4/9~ 型式:TZSH35/AZSH35
インピーダンス(Ω)
8
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品
取付金具ステンレス製
材質
ホーン部 ASA樹脂製
全長(mm)
38
質量(kg)
0.5
口径(mm)
130
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
8
防水性
屋内仕様
1台
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。
5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、
操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。
また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。
仕様
公称負荷インピーダンス:8Ω
付属品
マイクロホン(MD-23S)×1個
質量(kg)
0.85
出力(W)
15
使用電源(V)
DC24(使用電圧変動範囲DC21~28)
入力感度
マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付
塗装色
マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)
最大入力電流(A)
約2(汽笛吹鳴時)
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:5
本体質量(g)
約110
再生周波数帯域(Hz)
300~15000
音圧レベル(dB)
83
最大入力(W)
60
定格入力(W)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×35×42
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー
16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)
160
定格入力(W)
30
再生周波数帯域(Hz)
34~58000
音圧レベル(dB)
出力:91
インピーダンス(Ω)
4
質量(kg/個)
0.702
付属品
ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
マツダ(24ピンカプラー)にカプラーオンでPA2を簡単に取付けできるセットです。音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。
仕様
●使用ヒューズ:15A●全高調波歪率:0.01%(1kHz/4Ω)●適合インピーダンス:4~8Ω
セット内容
PA2本体/接続ケーブル(電源/スピーカー/ハイレベルインプット)(ケーブル長さ1m)/取扱説明書(保証書)。
質量(g)
420(本体のみ)
寸法
96(W)×40(D)×113.5(H)
電源
DC12V(マイナスアース)
最大出力(W)
45×4ch(4Ω)
電源電圧
DC11V~15V
周波数特性
15~80kHz(+0、-1dB)
入力感度
0.5~5V
消費電流(A)
0.2(無信号時)
適合メーカー
マツダ
音声入力
AUXレベル(RCA)、スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
1台
¥32,175
税込¥35,393
9日以内出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類
工作キット
セット内容
MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1
時間
(最大録音、再生)約20秒
出力
スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)
待機電流
1μA以下
電源電圧(V)
標準DC4.5
動作電流(mA)
(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)
入力
コンデンサマイク(基板上に実装)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用
仕様
(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)
1.1
定格出力(W)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×50×137
使用電源
DC20~32(24Vバッテリー)
入力感度
マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡
消費電流(A)
1.5
再生周波数帯域(Hz)
250~10k
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。
コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
仕様
コンポーネント:1.5インチコーン
適合
感度:79dB SPL(感度(1W/1m) )
質量(kg)
0.17
形式
フルレンジ密閉型
角度(°)
公称指向:170×170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×62×82
音圧レベル(dB)
最大:92SPL
インピーダンス(Ω)
定格:8(Lo-Z)
周波数帯域(Hz)
再生:180-20k(-10dB)