スピーカーカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
351件の「スピーカーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカーグリル」、「スピーカー ガード」、「ハイインピーダンススピーカー」などの商品も取り扱っております。


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W) 45
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm) 幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃) -20~50 仕上 ポリスチレン黒色 周波数特性 120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB) (出力)94(1W/1m) スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm) 150~160 定格入力(W) 6、3、1 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 95(1W)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

再生周波数帯域(Hz) 3K~25K 音圧レベル(dB) 91 定格入力(W) 25 インピーダンス(Ω) 4 瞬間最大入力(W) 120
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm) 10 音圧レベル(dB) 89 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 190
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷


純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式 フルレンジ密閉タイプ 音圧レベル(dB) (出力)87(1m/1W) スピーカー 12cmディフューザー付同軸ユニット 使用温度範囲(℃) -10~50 穴径(Φmm) (天井加工)225 材質/仕上 (スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)