- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- スピーカーケーブル 電線のおすすめ人気ランキング
スピーカーケーブル 電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新80件の「スピーカーケーブル 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー接続ケーブル」、「スピーカーケーブル延長」、「スピーカーケーブル 接続端子」などの商品も取り扱っております。
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
色(絶縁体)
赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)
AC500
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品
クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様
OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法認可品
JIS規格
JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色
透明被覆/白ライン
コード長さ(m)
6
電圧
DC12V/24V
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
許容温度(℃)
70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)
200
定格温度(℃)
80(連続耐熱温度)
材質
導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
全長(m)
100
外寸(mm)
約3.1×6.2
仕様
JIS C3306規格
質量(kg)
4
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
50本
定格
125V-12A
導体
より線
導体断面積(mm2)
1.25
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.1
色
赤黒
外寸(mm)
約2.7×5.4
仕様
2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
30
定格
125V-7A
導体
より線
導体断面積(mm2)
0.75
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
色(絶縁体)
青・青・白・白
耐電圧(V/min)
AC500
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブル
AV0.75sq
ビニール平行コード
10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2心
素線径(mm)
0.18