- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- スピードガンのおすすめ人気ランキング
スピードガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「スピードガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピードガン 自動車」、「レーザー 速度計」、「自動車 速度 計測」などの商品も取り扱っております。
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)
17.5
寸法(mm)
60×40
消費電流(mA)
約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧
DC9~16V
防水性
IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作は簡単!バッドのスイングスピードも
スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様
【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPH
その他
カメラ用標準三脚に設置可能
セット内容
レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース
寸法(mm)
スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)
質量(g)
約450
電源
9V乾電池×2個
文字サイズ
100×50mm(3桁表示)
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様
【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容
本体
質量(kg)
約2.4 アルカリ乾電池を含む
電源
内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
消費電力
(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
分解能
0.01 m/s
計測範囲
0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。
精度定格
±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて
外寸法(mm)
160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず
データ記録件数
内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録
NETIS番号
KT-130072-A
サービス分類
レンタル
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様
【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)
約60×60×50
質量(g)
約55(電池含まず)
電源
単4乾電池2個(別売)
機能
メモリー機能
速度
0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
仕様
最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル
付属品
ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)
107×80×36
質量(g)
145
電源
CR2乾電池1本(付属)
精度
±1メートル
倍率(倍)
望遠:6
レンズ
EXOバリアプロテクション(特許)
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
関連資料
(1.85MB)
防水性
生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式
非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング
1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)
50~1000
分解能
0.1r.p.m
連続使用時間(時間)
約30
電源
単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×28×125
付属品
単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲
線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品
周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別
速度計
質量(g)
約520
電源
LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×183×50
使用環境
-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様
【計測速度】8~322km/h
セット内容
本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)
約18
使用温度範囲(℃)
4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)
【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離
~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ
3桁赤色LED・km/h
警報方式
パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)
-1~52
計測精度
±3%
速度設定
【計測/警報】4速より選択
サービス分類
レンタル
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様
ゲート幅;56mm
寸法(mm)
92×110×34
測定範囲
5μs以下
別売付属品
E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
1個
¥19,500
税込¥21,450
6日以内出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命
約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様
CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)
55.5×37.5×18.5
質量(g)
28
電源
リチウム電池CR2032×1
時計機能
0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0 ~199.9
距離(km)
(積算)0~99999
バックライト
無
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)
0.0~199.9
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源
単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ
5分
使用周囲温度(℃)
0~40(但し結露なきこと)
走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容
本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書
消費電力(W)
15/AC100V※速度検知時
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】400×230、数字表記(0~199)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×723×1680※突起物、回転灯を除く
LED色
【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED
間隔(mm)
【パネルドット】10
サービス分類
レンタル
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。
仕様
テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として
セット内容
表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
(本体)約1.3。(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定範囲
最大4m/s
電源(V)
AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)
測定方式
電磁式
表示
20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度
0.000~0.999m/s(±0.020m/s)。1.000~1.999m/s(±0.040m/s)。2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)。(センサープローブ)25×100×25
データ出力
リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送
時間
(平均)1、5、10、20、40、60sec.
電源バッテリー
(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間
応答時間(秒)
0.5
測定方向
一軸一方向
周囲湿度(%RH)
25~95(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~50(直射日光下は避けること)
主材質
(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)。(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
使用水温(℃)
0~40(凍結除く)
サービス分類
レンタル
河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。
水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様
【最小測定水深】3cm。【耐圧性能】30m水深相当。【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式。【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間
材質
ウレタン樹脂
寸法(mm)
センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95
質量(kg)
約1.1
タイプ
電磁誘導方式
電源
単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)
ケーブル長(m)
10m(最大延長50mまで可能)
精度
測定値の±2%±0.005m/s
表示
LCD20文字2行
分解能
0.002m/s
外部出力
RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送
メモリー容量
2MB、255ブロックまで記録可能
測定レンジ
0~5m/s
測定方向
1軸1方向
表示内容
流速(m/s)
防水性
JIS4等級相当
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度
0.0~199.9km/h
走行距離(km)
0~999.99
平均速度(km/h)
0.0~199.9
最高速度(km/h)
199.9
走行時間
0:00':00"~9:59':59"
距離(km)
(積算)0~999.99
色
クリア/黒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様
【計測速度】8~322km/h
セット内容
本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)
約18
使用温度範囲(℃)
4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)
【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離
~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ
3桁赤色LED・km/h
警報方式
パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)
-1~52
計測精度
±3%
速度設定
【計測/警報】4速より選択
サービス分類
レンタル
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)
0.05~50
測定単位
1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)
0.1(乾電池含む)
タイプ
シンプル、小型・軽量ボディ
測定精度
±2.0mm(10m)
機能
距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×29×45
ディスプレイ
照明なし
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
2箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現