スピードコントローラ smcのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,116件の「スピードコントローラ smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMC 継手」、「ガス抜きバルブ」、「ワンタッチ継手 M4」などの商品も取り扱っております。

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 シール剤 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 仕様 ワンタッチ管継手付 形式 エルボ型 ボディサイズ M3・M5 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 ガスケットシール 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5
1個
特価
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 仕様 ワンタッチ継手・シール付 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4基準 制御方式 メータアウト形 ねじの種類 R(PT) 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) ニードル回転数 10回転 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
912 税込1,003
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式 メータアウト 形式 エルボ型 六角対辺(mm) 9 シール方式 シール剤 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボディサイズ M3、M5基準 仕様 ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ 適合チューブ外径(Φmm) Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい) 形式 エルボ型 制御方式 メータアウト形 最高使用圧力(MPa) 1 寸法D1(Φmm) 8.4 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 寸法M1(mm) 12.7
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度 -5~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.1
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
869 税込956
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様 ワンタッチ継手・シール付 形式 エルボ型 ボディサイズ 3/8基準 寸法H(mm) 19 制御方式 メータアウト形 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 R 寸法D2(Φmm) 23 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) ニードル回転数 10回転 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径 1/2 ボディサイズ 1/2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)