スピードコントロール cdのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
137件の「スピードコントロール cd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピード調整機能」、「cdプレーヤースピードコントロール」、「CDデッキ」などの商品も取り扱っております。

語学学習に便利な機能を充実させました! 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。 MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。 高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。 乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間) 約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×155×26.5(突起部含まず) 質量(g) 約200(乾電池含まず) 電源 USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(mW) 14+14 出力端子 ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック 対応メディア CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3) 付属品 USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品 電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg) 2.3(電池収納時) 出力(W) 1.7+1.7 消費電力(W) 11 電源 電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 310×140×212 対応フォーマット (再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間) (FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 1 スピーカーサイズ(mm) フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子 ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。 CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。 持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。 CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。 質量(kg) 1.7 シルバー 消費電力(W) 10、待機時1.4 電源 AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W) 1+1 (総合2) 対応 FM補完放送対応 受信周波数 (FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 29×22.4×14.7 再生形式 音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

遅聴き・早聴きスピードコントロール機能付きCDプレイヤー。スピーカー調節機能10段階。聴きたい部分を繰り返し再生できるリピート機能、音飛び防止優先機能、再生音質を変更できるイコライザー機能、イントロ・プログラム・シャッフル・MicroSD等複数の再生機能、レジューム機能搭載。充電式大容量バッテリー内蔵、高音質デュアルス2ピーカー。
用途CDプレーヤーとして。早聴き遅聴き、英語のリスニングなどに。 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.1×14.1×2.9 質量(kg) 0.256 材質 ABS樹脂 対応メディア CD/CD-R/CD-RW/MP3/HDCD/MicroSD 出力端子 ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック バッテリー電圧(V) 3.7(電池容量:1400mAh) 約4-14時間充電時連続使用可能 付属品 USB電源プラグ/USB電源コードイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×209×108(突起部含まず) 質量(kg) 約1.3(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品 電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 約1.4(乾電池、付属品含まず) 電源(V) AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り) 対応 ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局 その他の機能 内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示 スピーカー 2.2×2W(径5.0cm) タイマー タイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分) 電池使用時間(時間) 持続:CD再生:約3(条件により異なる) 対応CD CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク) Bluetooth バージョン5.3 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 310×69×151 再生形式 【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで 対応プロファイル A2DP、AVRCP
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える! ・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様! 水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。 内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能 内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。 CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。 ・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応 Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。 ・語学学習に便利な学習機能 語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時) 「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能 「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる 「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ 「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能 「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能 持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき! ・防水仕様:IPX5 ・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可) ・SD MP3録音/再生 ・CD、CD-R/CD-RW MP3再生 ・FMワイド/AMシンセラジオ ・再生速度 50~150% ・レジューム再生 ・ワンタッチサーチ ・+10スキップ ・A-Bリピート ・内蔵マイク(ミキシング可) ・電話通話機能 (Bluetooth接続時) ・ヘッドホン端子 ・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様 ワイドFM対応 付属品 ACアダプタ、リモコン 電源 AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4) 最大出力(W) 0.5×0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×145×63 本体質量(kg) 0.6 使用電池 単三電池×4本(別売) 接続端子 ヘッドホン出力 スピーカー 3.6cm×2 電池使用時間(時間) ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級 IPX5 受信局 AM、FMワイド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。 リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。 外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。 最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。 設定した時間になると自動的に電源が切れます。
ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×65×152 質量(kg) 約1.2(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。 耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。 乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。 MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。 操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間) スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×155×34(突起部含まず) 質量(g) 約250(乾電池、付属品含まず) 電源 USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(W) 0.2+0.2 出力端子 ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 寸法(cm) Φ3.6(×2)(スピーカー) 付属品 USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書 仕様 【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。 シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。 キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。 コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。 ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様 [CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)。[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準) 付属品 ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応) 適合 有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込 質量(g) 5.5~6.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 240×262×369 消費電力(W) 17~22 出力 (AUX)1系統 電源 AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個 最大出力(W) 25(AC電源) 定格出力(W) 22(AC電源) 入力 (マイク)1系統。(ワイヤレスチューナー)2系統。(AUX)1系統 周波数特性 50Hz~18kHz 連続使用可能時間 約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく) スピーカー 16cm ダブルコーン型
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様 ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF) 付属品 ワイヤレスリモコン(RC-CD200) 質量(kg) 4.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 7 周波数(kHz) サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48 チャンネル数 【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネル アナログ出力 アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω 定格出力 【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 481×94.5×298 周波数特性 20Hz~20kHz、+/-1dB デジタル出力 【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF) ディスク オーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット) 対応メディア CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm) 動作範囲 リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内 S/N比 90dB以上(20kHz LPF、A-WTD) 歪率(%) 0.01以下(1kHz、20kHz LPF) 設置姿勢 傾斜5度以内 動作温度(℃) 5~35 量子化ビット数 【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット 音声 STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONO ダイナミックレンジ 90dB以上 再生形式 CD-DA、WAV、MP3
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。 語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。 再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。 もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品 本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 材質 ABS樹脂、PVC 質量(kg) 約1(乾電池含まず) 本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック 消費電力(W) 約15 電源 AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 304×164×95 機能 時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA 電池寿命(時間) CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なる スピーカー インピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ 端子 入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。 乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。 「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。 MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。 操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間) 約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時) ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×155×26.5(突起部含まず) 質量(g) 約200(乾電池、付属品含まず) 電源 USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売) 最大出力(mW) 14+14 出力端子 ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック Bluetooth バージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m 対応メディア CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3) 付属品 USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディア CD-R/RW 適合 Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です インターフェース ヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子 コネクタ形状 USB microB×1、電源ポート×1 ディスクローディング方式 クラムシェル 設置姿勢 水平 【筐体】ホワイト 入力電圧 DC+5V(microB端子より供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×145×25(本体のみ/突起部を除く) 本体質量(g) 204 保証期間 1年間 付属品 ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚 チャンネル数 2チャンネルステレオ 最大出力(mW) 10+10(実用) Bluetooth Ver5.0 接続可能距離:10m(Class 2) コーデック:SBC プロファイル:A2DP,AVRCP 対応フォーマット CD-DA/MP3
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)リモコン付きSD/USB/CDラジオ
コンパクトサイズのCDラジカセ。 AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。 1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。 本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。 乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。 リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 211×200×110 質量(g) 1110(電池含まず) 電源 AC100V/単2乾電池×4(別売) 出力(W) 【スピーカー音声】1.2(×2) 機能 【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ) 対応メディア MP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB) 消費電力(W) 約16 プログラム機能 プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生 外部端子 イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット 付属品 リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。 業務用ミキサーユニットRUX-3210に組込可能なCDプレーヤーユニットです。 SD/USBメモリの再生も可能。(容量32GBまで)(MP3/WMA形式) スピードコントロール機能搭載。 プログラム再生機能を備え任意の曲順で再生が可能です。 ギャップレス再生に対応。
対応メディア CD・CD-R・CD-RW(12cmCDのみ/8cmCDは使用不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×210×50 質量(kg) 約1.2
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 70(電気用品安全法) 消費電流(A) AC1.5(定格出力) 定格出力(W) 30 インピーダンス(Ω) ハイインピーダンス100系:330、ハイインピーダンス70系:170、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×346×145 質量(kg) 約9.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様 ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA) 付属品 ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書 質量(kg) 4.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 8 出力 【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時) 周波数(kHz) サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48 チャンネル数 【CD-DA】2チャンネル アナログ出力 コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 481×94.5×298 周波数特性 20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA) デジタル出力 【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF) ディスク オーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO 対応メディア CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm) S/N比 90dB以上(再生時、JEITA) 歪率(%) 0.01以下(再生時、JEITA) 設置姿勢 傾斜5度以内 動作温度(℃) 5~35 バックアップメモリ 時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件) 量子化ビット数 【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビット Bluetooth バージョン3.0 Class 2 アナログ入力 コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV 通信距離(m) 見通し:約10 ダイナミックレンジ 90dB以上(再生時、JEITA) 再生形式 CD-DA、WAV、MP2 、MP3 対応コーデック A2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM) 対応プロファイル A2DP、AVRCP
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

あらゆる音楽ソースを最高の音質で楽しめる2.1chサウンドシステム搭載のマルチオーディオシステム。豊な低温を表現する高級トロイダルトランスを採用、総合出力40W/2.1ch・スーパーウーハー内蔵です。左右のスピーカーは前方向にっ角度を付、迫力ある重低音とともに部屋全体を包み込みます。アナログプレーヤーとの高い親和性があり、付属の専用防振マットを敷いて本商品の上にアナログプレーヤーを設置可能です。Bluetooth機能で簡単にワイヤレス接続が可能です。普段スマホ等で聴いている音楽やコンテンツも高音質で楽しめます。HDMI接続可能。テレビとHDMIで接続すれば手軽に映画館のようなサウンドで映像をお楽しみいただけます。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50(待機時2) 最大出力(W) 【実用】右チャンネル:10、左チャンネル:10、スーパーウーハー:20 対応メディア CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW 受信周波数 ワイドFM対応76.0~108.0MHz データ形式 再生可能音楽:MP3、WMA、FLAC(USB2.0対応)※データ作成方法によりMP3、WMA、FLACでも再生されない場合があります。 Bluetooth 登録番号:AA-003、バージョン5 対応プロファイル A2DP1.3、AVRCP1.6 通信周波数帯域(GHz) 2.4 変調方式 FHSS RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 与干渉距離:80m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×125※突起部含まず
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷