スピードブレスケアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
73件の「スピードブレスケア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭気 計」、「口臭測定器」、「ノニオ」などの商品も取り扱っております。
即溶性カプセルがはじけ、瞬時にお口全体に広がります。 気になるお口のニオイに超瞬速で息リフレッシュ!
シリーズ ブレスケア
1個(30個)ほか
239 税込258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

噛むと清涼感がお口に広がり、その清涼感がお腹に届く2層の息清涼食品。 女性にも支持される開けやすい容器とゴミが少ないエコロジー包装
用途ニンニク料理・アルコールの後に シリーズ ブレスケア
1個(25粒)ほか
399 税込431
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

おなかの中から息をリフレッシュする口臭予防カプセル。 にんにく料理、アルコ-ルなどの飲食後に最適。
シリーズ ブレスケア
1個(50粒)ほか
519 税込561
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品 吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm) 74×167.5×35 質量(g) 250(電池含まず) 電源 単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量 最大32732data残量%表示 検知原理 半導体ガスセンサ サンプリング ノズルを通しての連続吸引 記憶データ数 511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質 ABS、PC 寸法(mm) 幅30×高さ120×奥行19 材質(本体) ABS、PC 電源(V) DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×120×19 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。
シリーズ Ora2(オーラツー)
1個(6mL)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲 0~999 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式 LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間) 10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 350±100mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式 自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
6日以内出荷

殺菌成分L(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ。湿潤剤ポリグルタミン酸配合。お口がしっとりうるおう。手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。やさしくみずみずしい「ピュアフルーティミント香味」
タイプ ピュアフルーティミント シリーズ NONIO(ノニオ) アズワン品番 64-1225-26
1本(5mL)
279 税込307
当日出荷

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

殺菌成分L(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ。湿潤剤ポリグルタミン酸配合。お口がしっとりうるおう。手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。すっきり爽やかな「クリアハーブミント香味」
タイプ クリアハーブミント シリーズ NONIO(ノニオ) アズワン品番 64-1225-28
1本(5mL)
279 税込307
当日出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

噛むブレスケアは、息リフレッシュグミです。噛んだ瞬間、グミの中の清涼成分(メントール、パセリオイル)とライムのフレーバーがお口に広がります。清涼成分はお腹まで届き、スーッと感が広がります
シリーズ ブレスケア 香味 ライム
1個(25個)
339 税込366
8日以内出荷

付属品 吸引ノズル 測定範囲 Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ 74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g) 270(電池除く) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 表示 LCDデジタル 機能 リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェース USB メモリー 容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス 各種臭気及び香気 アズワン品番 2-3484-01 連続測定 約7時間 サンプリング方式 (ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式 自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源 単3乾電池×3本 寸法(mm) 60×40×140 測定範囲 000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象 各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理 金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量 約350mL/min 電源 単三電池 付属品 microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様 【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続し、夜貼って朝までしっかり冷却します。 ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。 お肌に優しい親水性高分子を使用しています。 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくジェルシートです。
用途発熱に、睡眠に、リフレッシュに 熱さましの補助としてお使いください。 タイプ 大人用 冷却時間 約10時間 寸法(mm) 50×120 アズワン品番 65-0363-41
1箱(16枚)
319 税込351
当日出荷

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水に濡れても滑らず、手すりに巻くだけの滑り止めテープ。ハサミで自由にカットできます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m) 2.5×2 材質 ポリエステル、アクリル系粘着剤、他
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)