- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- スプリンクラープレートのおすすめ人気ランキング
スプリンクラープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「スプリンクラープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリンクラーカバー」、「スプリンクラーヘッドカバー」、「スプリンクラーヘッド保護カバー」などの商品も取り扱っております。
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質
PP
色調
アイボリー
スプリンクラーヘッド保護カバーです。
仕様
YKF、YKQR、YKEC用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)
120
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
色
アイボリー
材質
ビニル系エチレン製
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
材質
鋼
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び
65
色調
ホワイト
材質
PP
寸法A(mm)
117
寸法D(mm)
66.5(外径)
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
62(内径)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
アイボリー
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.5
仕様
接着テープ付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質
ステンレス
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質
アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用
材質
ポリエチレン(PE)