- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- スプリングケーブルのおすすめ人気ランキング
スプリングケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新826件の「スプリングケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ケーブル」、「スパイラルケーブル」、「スプリングワイヤー」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類
電力ケーブル
色
黒
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
100
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
容量(W)
1500以下
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(m)
最大/3
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。
トラスコ品番
405-4326
適合機種
K-400、K-3800
質量(kg)
8.2
ケーブル長(m)
15.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
白
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
23
長さ(m)
200~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
質量(kg)
0.5
容量(kg)
0.5~1.5
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)
500
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
コンセント形状
2P
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
耐トラッキング
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2Pストレートプラグ
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
自由高(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様
4極4芯
エスコ品番
EA764CC-1
種別
クロスタイプ
色
ホワイト
長さ(m)
0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
マグネット
あり
導体サイズ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)
(最大引きのばし)2.5
色
青
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~+80
寸法B(mm)
200
使用チューブ
1本
使用流体
空気
巻方向
右
負圧性能(kPa)
-101.294
伸びる延長コードカーリータップ
移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
15A(1500W)対応で、余裕の電源供給!
新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上!
抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に!
インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適!
取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!
仕様
線心数:2心
質量(g)
概算:600
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125以下
コンセント形状
2P 15A 125V
コード長さ(m)
約1.3(プラグ部分を含む)
定格電流(A)
15以下
導体断面積(mm2)
2
外径d(Φmm)
電線:約5.0×8.0
使用場所
屋内
カール外径(Φmm)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌
伸長(m)
最大:約3
耐水性の優れたTE チューブを使用。。
チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。
2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)
ポリウレタン
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
2
使用温度範囲
-5~60℃
色
透明、青
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)
500
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
自由長(mm)
250.0
材質
ステンレスSUS304