スプリングチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
401件の「スプリングチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングワイヤー」、「コイルチューブ」、「スプリングホース」などの商品も取り扱っております。

1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等 長さ(mm) 500 材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質 PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 使用圧力(MPa) -0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水/油/粉体 特性 透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm) 500 材質 ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 長さ(m) 1 使用圧力(MPa) -0.1~0.3 使用温度範囲(℃) -20~80 対応溶液 耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン 材質(スプリング) ステンレス(SUS304) 材質(内層) 4フッ化系フッ素樹脂(ETFE) 材質(外層) ウレタン系エラストマー 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
自由長(mm) 300 材質 ユニクロメッキ鋼線
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質 SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途エアー手工具との組み合わせ ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 材質 ポリウレタン、鋼、真鍮 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由長(mm) 300 材質 ステンレス(SUS304WPB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)