- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- スプリングワッシャー M12のおすすめ人気ランキング
スプリングワッシャー M12のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新403件の「スプリングワッシャー M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 バネ座金」、「M6 スプリングワッシャ」、「スプリングワッシャー m10」などの商品も取り扱っております。
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類
リブドロックワッシャ
硬度
425-495HV
オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。
素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)
360~460
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質
燐青銅
種類
スプリングワッシャー
表面処理
ニッケルメッキ
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
エスコ品番
EA949WG-12
材質
鉄
厚さ(mm)
3
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
12.2
呼び
M12
外径(Φmm)
21.5
表面処理
ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
21.5×12.2×3.0
1袋(30個)
¥255
税込¥281
当日出荷
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状
(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
材質
SWCH16A
表面処理
三価クロメート
規格
JIS
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種類
スプリングワッシャー
表面処理
ユニクローム
材質/処理
バネ鋼/ユニクローム
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
ステンレス
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
エスコ品番
EA949WG-112
1袋(10個)
¥105
税込¥116
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スプリングワッシャー
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール
表面処理
ユニクロめっき
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状
(+)ナベ
材質
SWCH16A
表面処理
三価クロメート
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質
スチール
種類
スプリングワッシャー
表面処理
三価クロメートメッキ
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上
本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ユニクロ