スプリング蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
182件の「スプリング蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ丁番」、「回転バネ」、「スプリングちょうつがい」などの商品も取り扱っております。
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品 SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類 スプリング丁番 付加機能 ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g) 41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨。(スプリング)SUS304。(シャフト)SUS304/潤滑めっき。(カラー)SUS303 耐久性 (ばね耐久回数)100万回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 スプリング丁番 仕上 光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 16 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 13273 定格トルク(cN・m) 17.3
1個
260 税込286
当日出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 種別 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研摩
1個
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
420 税込462
翌日出荷

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 27 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 13270 定格トルク(cN・m) 13.1
1個
289 税込318
当日出荷

材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 10 寸法L(mm) 25 寸法t(mm) 1.2 耐荷重(kg) 2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm) 3 寸法D2(Φmm) 5.8 寸法W(mm) 32 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 14 表面仕上げ 光沢バレル研磨 商品タイプ 穴あき タキゲンコード 10640
1個
122 税込134
当日出荷

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質 (ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性 20000回 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉質量(kg) 2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g) 18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 研磨仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=20)
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg) 1(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 1.5 寸法L(mm) 20 寸法t(mm) 0.5 寸法D1(Φmm) 1 寸法D2(Φmm) 2.2 寸法W(mm) 14 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 10137
1個
96 税込106
4日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 研磨仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg) 2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 10 寸法L(mm) 25 寸法t(mm) 1.2 寸法D1(Φmm) 3 寸法D2(Φmm) 5.8 寸法W(mm) 32 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 14 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 10136
1個
101 税込111
当日出荷