- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- スプリントのおすすめ人気ランキング
スプリントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新6,032件の「スプリント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手 根 管 症候群 手首 サポーター」、「熱可塑性樹脂」、「サムスプリント」などの商品も取り扱っております。
お湯の中でお互いがくっつかないので、小さな容器でも軟化させることができます。スプリントと皮膚の間に空気の層をつくり、皮膚との摩擦が起こりにくくなっています。15%以上引き伸ばさなければ、再加熱すると形状は元に戻ります。
材質
低温軟化プラスチック
軟化温度(℃)
60~70
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質
樹脂
水硬性ファイバーグラススプリントです。
追従性に優れた軽量・薄型の素材により、フィット性の高い快適な装着感を提供します。
作業が簡単なプレカットタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
手首の輪郭形状に合わせて、角度調節ができる着脱可能なステー(15.5cm)を内蔵。
4本の着脱簡単なストラップテープにより、サポート感を調節できます。
適合部位
手首
比較的軟かな素材です。モールディングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。ヒートガンで表面を加熱する事で、簡単にマジックテープ等の取り付けが可能です。再度お湯の中に入れると元の状態に戻り、やり直しが可能です。
仕様
●厚さ2.0mm●穴:なし●サイズ600×450mm●色:ベージュ●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型
アズワン品番
67-2516-43
1枚
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
仕様
4層重ね
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン
適合部位
手首
親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。
左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
70
トラスコ品番
303-1501
適合部位
手首用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、手首全体をしっかりと固定します。
サイズ
フリー
色
黒
左右区別
左右兼用
質量(g)
41
適合部位
手首用
手首周り(cm)
13~20
性別
男女兼用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質
PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色
白
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。
2つのストラップで締め具合を調整できます。
痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。
この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。
手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。
手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。
通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。
色
黒
質量(g)
57
タイプ
ラップタイプ
痛めた親指を固定し保護する製品です。
2本の内臓プラスチック製ステーが親指を固定し、そり返りを防止します。
3箇所のストラップで固定強度、サイズを自由に調整できます。
親指はしっかり固定しますが、親指以外は容易に動かすことができ、作業の邪魔になりません。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用) 。
本体メッシュ生地で通気性良好。
イージスマイクローブ加工により雑菌繁殖を抑え防臭効果あり。
ラップタイプで着脱簡単。
サイズ
フリー
色
黒
左右区別
左右兼用
材質
非石油系ネオプレーン・ナイロン・ポリエステル・PU・PE
質量(g)
47
タイプ
ラップタイプ
適合部位
親指用
手首周り(cm)
14~26
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
肌に優しいパイル生地を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム
適合部位
手首