スプレーのり 箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
98件の「スプレーのり 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁紙 のり スプレー」、「スプレーのり ブース」、「スプレーブース」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 542-2205 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×250×250 環境対応 古紙90%の再生紙を使用
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

PROXXON(プロクソン)スプレーブース100W
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース 付属品 スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本 長さ(m) (ダクト)1.5 電源(V) 100V、50/60Hz 消費電力(W) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 外形:450×425×370(換気ファンを含む)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷

ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。 セット内容 スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm) 質量(kg) 約2.8 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) DC12、(ACアダプター)AC100-240 消費電力(W) 16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (収納時)約150×420×250 コード長さ(m) 約1.7 出力電圧(V) 12 モーター DCモーター 出力電流(A) 1.6 騒音値(dB) 約65/m 消費電力(VA) 18 定格使用時間 30分 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高 約485×420×335 入力電流(A) 0.6 アズワン品番 64-4062-65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ 弱粘着 成分 基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6382 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間 (片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m) 80 塗布面積(m2) 約12 吹出しパターン 円形微粒子状 アズワン品番 8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。 スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。 パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。 中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。 しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。 迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様 連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付 寸法(mm) 400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時) 消費電力(W) 48(24×2台) 電源 家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様 45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm) 500 横(mm) 500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース セット内容 回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ 長さ(mm) 1625(ダクト) 寸法(mm) 600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時) 質量(kg) 8.7 電源 AC100-240V 50/60Hz ケーブル長(m) 0.9 照度(Lux) 2430(ライト明るさ)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ 強粘着 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 216-9312 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間 (片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m) 2200 塗布面積(m2) 約4 吹出しパターン 荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 成分 LPG(ノンフロン) 材質 合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ 強粘着
1本(220mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別 Z-3 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 399-0869 タイプ 強力型 主な用途 金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷


スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 293-0102 黄色 不揮発分 15% 貼合せ可能時間 (両面)1分~30分 塗布面積(m2) 約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン 粗い帯状 噴射剤 ジメチルエーテル 軟化点(℃) 150(耐熱) 適合被着体 金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m) 3.0 標準重ね塗り回数(回) 1~3 建築基準法 F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。 粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 775-7514 材質 主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL) 430 質量(g) 450 2018年トラスコ掲載ページ 3 1128
1缶
3,500 税込3,850
当日出荷

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源 AC100V 50/60Hz 集塵効率(%) 0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min) 約1以上 風速(m/s) 約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm) (エアーブラシ)0.3 容量(mL) (エアーブラシ塗料容器)7 仕様 水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容 コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径 (エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V) 単相100 制御方式 オート運転スイッチ 本体質量(kg) 3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×140×190 モーター出力(W) 110/100 制御圧力(MPa) 0.25~0.40 コイル長(m) (ホース)2.5 運転時間(分) (連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着 成分 エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系 アズワン品番 64-8325-62
1個(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷