スプレーガン ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
536件の「スプレーガン ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーガン カプラー」、「カプラ オネジ取付用」、「エアホース ジョイント クイック」などの商品も取り扱っております。
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 質量(g) 約28 ねじ径 G1/4 関連資料 よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷



ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体 空気 ねじサイズ G1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 ソケットorプラグ プラグ 質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -20~60 屈曲角度(°) 30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体) SUS304 使用温度範囲(℃) -20~80 取り付け形状 オネジ接続用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法d(Φmm) 7.5 使用流体 空気、水 耐圧力(MPa) 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様 G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント トラスコ品番 805-2378 質量(g) 50
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 カプラソケット用プラグ 質量(g) 48 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 約130 パターン開き(mm) 180 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:210 供給方式 吸上げ式 塗料噴出量(mL/min) 約180 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 600 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤 材質 接液部:ステンレス(SUS303) タイプ リキッドホース用ステンレスジョイント
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質 真鍮 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体) 鋼鉄・アルミニウム 使用流体 空気 ねじ径 G1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 めねじ(平行ねじ) ソケットorプラグ プラグ トラスコ品番 113-2911 質量(g) 17.7 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
299 税込329
当日出荷