スプレーガンノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
459件の「スプレーガンノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭所塗装用スプレーガンノズル」、「塗装用 ノズル」、「高所 塗装」などの商品も取り扱っております。

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 吸上式・圧送式 適合塗料容器 吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など 仕様 C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル トラスコ品番 805-0660 材質 真鍮、メッキ、ポリ他 所要圧縮機(kw) 0.75~ 霧化方式 汎用 ノズル径(Φmm) 1.3
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm) 2.0 空気使用量(L/min) 95 セット内容 スプレーガン本体、1Lカップ 質量(g) 900 吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 器具・セット カップ付 使用箇所 床裏
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷



吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質 真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体 圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃) -10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質 真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm) 500 適合流体 圧送塗料類、圧縮空気 質量(g) 278 使用温度範囲(℃) -10~60 先端角(°) 20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


旭サナックポールガン
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 約90 パターン開き(mm) 150 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:148 供給方式 重力式 塗料噴出量(mL/min) 約160 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 400 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷


HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質 真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm) 500 適合流体 圧送塗料類、圧縮空気 質量(g) 292 使用温度範囲(℃) -10~60 先端角(°) 60
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として 材質/仕上 トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)。グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)。チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛。アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP) サイズ(mm) 230×140×40 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 約130 パターン開き(mm) 180 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:210 供給方式 吸上げ式 塗料噴出量(mL/min) 約180 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 600 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)