スプロケット交換 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「スプロケット交換 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット外し工具」、「ロックアウト工具」、「スプロケット抜き工具」などの商品も取り扱っております。
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

スプロケットを取り外す際、より簡単にフリーホイールを固定するための工具。 10T、11T、12T用と13T、14T用をラインアップ。
サイズ 13T/14T 質量(g) 238 寸法L(mm) 350 寸法A(mm) 4 寸法D(mm) 8.6 寸法C(mm) 6.4 寸法B2(mm) 57.7 寸法B1(mm) 53.1
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合 シングルチェーン 全長(mm) 280 質量(g) 226 適合サイズ 1/2 x 1/8(チェーン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷


1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。 被引き抜き物の直径最小(mm) 50 被引き抜き物の直径最大(mm) 200 爪の届く長さ(mm) 50 破断荷重(kN) 30 質量(kg) 1.15 トラスコ品番 368-3516
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm) 約170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用範囲(mm) 20~95 ピン径(Φmm) 2.5・3・4・5・6・7・8・9
1セット
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm) 約200 板厚(mm) 約4 ピン径(Φmm) 2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。 クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm) 5 爪数 12 先端外径(Φmm) 23.4
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷


7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)