- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐切創手袋
- スペクトラガードのおすすめ人気ランキング
スペクトラガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「スペクトラガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物用手袋」、「スペクトラ」、「刃物に強い手袋」などの商品も取り扱っております。
アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)
スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1
混率(%)
スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20
材質(繊維部)
スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
材質(繊維部)
表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1
混率(%)
スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
用途身体を切創から守る為に着用
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)
2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質
P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)
50
外装
ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)
88~120
耐切創性
40N以上
厚さ(mm)
1.4
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)
レッド
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)
1.3
規格
EN388 2016
機能
耐切創、伸縮性、低発塵性
材質(繊維部)
ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
色
ブラック
タイプ
インナー
世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
用途身体を切創から守る為に着用
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(繊維部)
アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。
薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。
洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)
ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。
片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。
機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。
日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。
糸本数(本)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール