- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スポイトボトルのおすすめ人気ランキング
スポイトボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新124件の「スポイトボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水差しボトル」、「アズワン スポイトボトル」、「スポイトボトル 500ml」などの商品も取り扱っております。
目盛
なし
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質
PE
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
緑
容量(mL)
35
材質(本体)
LDPE
ノズル長(mm)
38
材質(キャップ)
PP
危険物の類別
非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合
0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
60
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
18
材質
本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)
500
材質
本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン
高さ(mm)
225
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
27
底寸法(mm)
63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等
仕様
目盛付、ノズルキャップなし
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
15
目盛
あり
口内径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
60
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン