- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- スポット タガネのおすすめ人気ランキング
スポット タガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「スポット タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットはがし」、「コンクリート削る 工具」、「スポットカッター」などの商品も取り扱っております。
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)
235
刃先幅寸法(mm)
26
サイズ
(胴)No.26×7
パネル剥がしが超簡単!
スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。
打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付き
セット内容
ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ
材質
クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。
材質
合金スチール
質量(g)
320
刃先幅寸法(mm)
20
本体長さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。
刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。
グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付)
取り外し可能な安全グリップ付。
サイズ(mm)
25×230
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
多目的車両用タガネ。
「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。
L字形状により巧みな技。
ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
質量(kg)
0.754
ケース寸法(mm)
120×230×40
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番
360-1218
質量(g)
290
サイズ(mm)
25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。
用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適
トラスコ品番
327-4438
質量(g)
290
サイズ(mm)
25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に
薄い鉄板の切断に
コンクリートのハツリ作業に