- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- スポットクーラー 延長コードのおすすめ人気ランキング
スポットクーラー 延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「スポットクーラー 延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン用 延長コード 10M」、「20A延長コード」、「延長コード高圧」などの商品も取り扱っております。
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色
ブラック
使用場所
屋内
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性
耐トラッキング
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
色
バイオレット
コンセント個数
3
電線仕様-芯数
2C
電線仕様-太さ(mm2)
2
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
適合
三相200V用
芯数
4
太さ(sq)
2
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途極太の電源コードとして。
コード長さ(m)
20
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯
電流(A)
15
コンセント個数
3
1本
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
通常の延長コードの約3倍の太さ。
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)
10
コンセント個数
3
定格電流(A)
15A
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
導体断面積(mm2)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内
耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2
用途電気器具の延長電源に
色
イエロー
定格
125V15A1500W
コード長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT2芯
特性
耐久性・耐熱性
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
特性
防雨
使用場所
屋外
トラスコ品番
851-3818
電線長さ(m)
30
アズワン品番
64-4652-61
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
タイプ
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
12
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。
防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。
コード長さ(m)
10
コード種類
VCT3.5sq×2芯
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付