- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- スポットミルのおすすめ人気ランキング
スポットミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「スポットミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対溶接」、「バット 溶接機」、「スポットドリル」などの商品も取り扱っております。
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。
確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。
二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。
パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
仕様
切削厚み調整付
トラスコ品番
580-5147
セット内容
8.0Φスポットカッター
全長(mm)
303
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
ビット径(mm)
8
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数
1100RPM±10%
全長(mm)
252
質量(kg)
1.71
ドリルビットサイズ(mm)
8mmX44L
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気圧
90psl
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
80
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiALNコーティング
危険物の類別
非危険物
刃径(mm)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
チタンコーティング
危険物の類別
非危険物
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)
2
仕様
適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番
818-9276
セット内容
保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質
筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)
1250
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×434×223
電源コード(m)
1.7
定格入力(kVA)
1.5
適合材
(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)
AC1.7
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
使用率(%)
2%
仕様
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
付属品
電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
質量(kg)
12.5
サイズ
970(W)×434(D)×223(H)mm
入力
1.5kVA
周波数
50Hz/60Hz
入力電源
AC100V
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
TiNコーティング
材質
コバルトハイス
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
新衝突安全基準ボディー対応機種。
交流式スポットの衝撃的溶着力。
たったこれだけで凄いパワー。
交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。
加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。
アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。
グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。
ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。
タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。
直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。
電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。
標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)
(入力)2スケア/3.7
本体質量(kg)
9.4
容量(kVA)
(50%)2.5、(短絡)18
出力電流(A)
(二次側)8200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×305×240
一次側入力電源
単相200V20A
危険物の類別
非危険物
1台
¥429,800
税込¥472,780
11日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質
ハイス
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状
ストレートシャンク
パンチング能力(mm)
Φ5×1.2
フランジ能力(mm)
22×13×0.8
トラスコ品番
580-5104
質量(kg)
1
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。
小型、軽量で、台車式です。
電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。
8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。
保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。
薄い鉄板溶接に。
付属品
溶接ガン×1個
トラスコ品番
461-5417
質量(kg)
49
定格入力電圧(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×422×390
定格容量
8kVA
溶接電流(A)
(最大)4k
溶接能力(mm)
(片面)1、(両面)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。
耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。
コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。
6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容
替刃5個、シャンク1本
全長(mm)
74(シャンク+替刃)
危険物の類別
非危険物
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)
厚さ(mm)
最大使用範囲:厚さ2mmまで
全長(mm)
250
質量(kg)
1.28
直径(Φmm)
5(穴あけ部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
低入力で大出力が得られます。
さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。
連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。
製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。
定格入力電圧(V)
単相200
トラスコ品番
461-5212
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×90×230
定格容量
2.5kVA
溶接電流(A)
(最大)6.55k
溶接能力(mm)
(両面)2.5
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番
852-0354
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
パンチャ
質量(kg)
2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容
本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合
電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)
18
入力電圧(V)
単相200
定格出力(kW)
3
寸法(cm)
本体/18×27×27
入力電流(A)
30
危険物の類別
非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
溶接
8~20本/分(溶接サイクル)
スタッド径(Φmm)
1.6~8.0(溶接可能)