スポットライトレールのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「スポットライトレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール スポットライト」、「e26 ソケット ライティングレール」、「スポットライト コンセント」などの商品も取り扱っております。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様 レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可 質量(kg) 0.6 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LED電球(E26)T形専用7.9W以下 照射距離(m) (最低)0.1 可動範囲 (回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra) 80
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) ブラック アズワン品番 65-1861-98 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様 調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 0.3 タイプ プラグ 口金 E11 ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさ JDR65W/40W相当 調光の可否 別売り調光器にて対応可 調色の可否 不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様 接地極端子付、送りなし 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 8 色温度(K) 2700 LEDランプ 交換不可 光源色 電球色
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra) 80 適合ランプ LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様 レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m) (最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様 レール用プラグ、天井・壁面兼用 光源 LED電球色 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 照射距離(m) (最低)0.1 可動範囲 (回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra) 83
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様 レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg) 0.2 タイプ ミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W) 66.6 適合ランプ LED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m) (最低)0.1 可動範囲 (回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra) 80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体) スチール 定格電圧 100V50/60Hz 定格消費電力(W) 100まで 防水 非対応
1台
939 税込1,033
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易取付
用途家庭用スポットライト 幅(mm) 14033 質量(kg) 1.1、5 容量 600W,6A 高さ(mm) 63
1台
14,000 税込15,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)