- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- スポーツグラスのおすすめ人気ランキング
スポーツグラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「スポーツグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用保護メガネ」、「花粉症 サングラス」、「サングラス 透明」などの商品も取り扱っております。
スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
一眼型
機能
UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり
質量(g)
29
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)
約32
レンズ色
クリア
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
27
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.20
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
23000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティング
extreme
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0030
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
機能
防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可
仕様
パノラミックビューレンズ、フレキシブルラバーテンプル
形状
二眼型
質量(g)
34
レンズ色
スモーク
寸法(幅W×高さH)(mm)
163×50
材質(フレーム)
硬質ナイロン
可視光線透過率(%)
34
材質(レンズ)
トリアセテート
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0052
日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。
用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色
クリア
トラスコ品番
819-0787
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
47
規格
EN166規格品
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能
防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状
一眼型
質量(g)
23
レンズ厚さ(mm)
2.1
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.5
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)
313nm:0.0001。365nm:0.0001
質量(g)
22
仕様
防曇レンズ
形状
一眼型
機能
UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
ジュニア・レディースにも対応したスポーティーなコンパクトモデル。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・撥水コート・ノーズパット調整機能。
材質
レンズ:ポリカーボネイト(偏光)、フレーム:プラスチック
付属品
セミハードケース付
機能
UVカット、撥水コート、ノーズパッド調整機能、有害紫外線カット率99.9%以上、可視光線透過率27%
外側にわん曲したレンズ形状。
顔によりフィットするスポーツタイプ。
仕様
雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、耐衝撃性・紫外線・遮断性
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色
クリアー
規格
ANSI Z87.1適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状
一眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
23
規格
EN166規格品
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.6
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番
207-1862
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
シルバーミラー
レンズ色
シルバーミラー12%
フレーム色
ブラック/グレー
加工
防曇:○/防傷:〇
コーティング
内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色
ブラック/グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
64-8393-46
紫外線カット
○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
特徴。超軽量・耐久性・快適性:TR-90素材を使用し、弾力と安定性を確保。ポリカーボネートレンズにより明瞭な視界と高い耐衝撃性を提供します。UVプロテクション:UVAとUVBをカットするUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。アジャスタブル機能とインナーフレーム:インナーフレームは度付きレンズに対応し、メガネショップで装着が可能。自分に合った調整が可能です。5枚レンズセット:シーンに合わせて使い分けられる5種類のレンズが付属。偏光レンズを含む多彩なラインナップで、多様なシーンに対応可能です。付属レンズの種類。イエローレンズ:コントラストを高め、夜間や室内でクリアな視界を提供。クリアレンズ:視界を遮らず、UVカット機能付き。ブルーレンズ:黄色やオレンジ系の光をカットし、コントラストを向上。ブラウンレンズ:ブルー系の光を抑え、曇天時のスポーツシーンに最適。その他の付属品。ハードケース。ソフトケース。クロス。インナーフレーム。テストカード。スポーツバンド。グラスコード
用途用途。スポーツ:自転車、ランニング、登山、ゴルフなどのアウトドアスポーツで活躍。日常生活:日常の紫外線対策、ドライブや散歩など様々なシーンで使用可能。屋内外問わず:夜間や曇天、室内など、異なる環境に対応したレンズで使い分け可能。
軽量コンパクトのスポーツグラスケース。
色
ブラック
材質
EVA
寸法(mm)
70×160×43
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
耳周りのテンプル形状が自由に変形するから個々の顔にピッタリフィット。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・撥水コート・ノーズパット調整機能。
材質
レンズ:ポリカーボネイト(偏光)、フレーム:プラスチック
付属品
ソフトケース付
機能
UVカット、撥水コート、ノーズパッド調整機能、レンズ拭き機能付きソフトケース付。有害紫外線カット率99.9%以上、可視光線透過率27%