- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- スマホ レンズ 拡大のおすすめ人気ランキング
スマホ レンズ 拡大のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「スマホ レンズ 拡大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ マイクロスコープ」、「望遠カメラ」、「スマホ拡大」などの商品も取り扱っております。
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!
スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。
双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様
推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)
付属品
ストラップ
材質
プラスチック
寸法(mm)
64×34×31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。
ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。
クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状
10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ
色温度(K)
約6000
付属品
広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル
寸法(mm)
65×95×25
質量(g)
36
電源
DC5V1A(充電式)
対応機種
iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他
照明
12灯LED
充電時間(分)
約15
連続点灯時間(分)
約20(点灯モードにより前後します)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティング
マルチコート
材質(レンズ)
光学ガラス
野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。
簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容
本体
材質
プラスチック
レンズ形状
マイクロスコープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×38
包装形態
箱入り
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
スマートフォンカメラ用の2倍望遠レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。
独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。
SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状
望遠レンズ
セット内容
レンズ、クリップ、キャップ
質量(g)
26(クリップ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×43×65(クリップ含む)
取付可能厚(mm)
14以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メダカの卵の観察に最適化したモデルお持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。
簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容
本体、シャーレ、LEDライト
材質
プラスチック、紙
レンズ形状
マイクロスコープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×38
包装形態
箱入り
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)
82
外形寸法(mm)
Φ36×142
電源
充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格
DCSV1A、miniUSBにて
センサー
1/4インチCMOS
光源
白色LED×8
通信方式
IEEE802.11b/g/n
充放電回数
約500回(平均)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
自動
露出補正
自動
画素数
約130万画素
使用時間(時間)
約2
通信距離(m)
約5
使用周波数(GHz)
2.400~2.4835
折りたたみ式のスマホ用台座がついていますので、台座にルーペとスマホをセットするだけで、スマートフォンの画面を大きく見やすくしてくれます。大迫力の画面で動画を楽しんだり、お料理のレシピを拡大して見たり、書籍や漫画の文字も見やすくなり大変便利な拡大鏡です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×125×5
質量(g)
39.5
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×166×128
倍率
2倍
材質
レンズ(アクリル樹脂、土台(ポリプロピレン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
レンズ:123×66×1
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
ふんわりキレイ描写でオンライン飲み会や、リモートワークに活躍。お肌をやわらかく見せ明るい印象を与えます。難しい取り付けの必要はなく、ただクリップするだけ。パソコン、タブレット、スマホで使えます。自撮りだけじゃない。花やイルミネーションの撮影でも活躍。
材質
レンズ枠(アルミ)、クリップ(ABS樹脂)
質量(g)
レンズ(4)、クリップ(11)
寸法(Φ×高さH)(mm)
レンズ外寸:30×8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ:42×61×33
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品
補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合
(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)
149×90×56(突起部含む)
質量(g)
178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)
約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.1m~∞
マウント
Cマウント
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品
クリップ・ポーチ・レンズクロス
質量(g)
59
タイプ
プリズム:ダハプリズム/BK7
外径×高さH(Φmm×mm)
31×90
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
20
レンズ構成
4群6枚
アズワン品番
64-6437-89
画角
10.6°
装着方式
強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡
付属品
スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー
質量(g)
47
倍率
200X
伸縮範囲(mm)
クリップ:71~105
対応機種
推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの
入力
5V/1A
標準持続時間(h)
【バッテリー】最大:2
バッテリー容量(mAh)
3.7V-100
サイズ(mm)
87×67×33
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
質量(g)
58(電池除く)
電源
単4形乾電池1本(テスト電池付属)
倍率
120~240倍
照明
LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×29.5×111
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スマートフォンを差し込むだけで画面を拡大できる拡大鏡です。
スマートフォンを入れるだけで画面が拡大されます
ブルーライトカット素材配合の為目の疲れを軽減
折り畳み式の為コンパクトなサイズ感に
本体下部にスタンドがついている為角度の調節が可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
164×104(画面サイズ)
本体質量(g)
約175
画面サイズ
8インチ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約184×41×124
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約184×100×148
1個
¥989
税込¥1,088
10日以内出荷
電池不要、スマホを置くだけで画面がワイドに観えるスマホワイドスクリーン。
ジャバラ式で折りたため、スタンド付きで角度調節もOK。
スマホの小さな画面が約8.2インチの画面に(レンズ倍率約2~3倍)映ります。
暗い場所で使用すると映画館のような雰囲気を楽しめます。
(※明るい場所でご使用の際は画面に周囲のものが反射により映り込み画面が見えにくい場合があります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×115×140
質量(g)
約205
材質
ABS、ACRYLIC
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×110(画面)
適合サイズ
W80mm~H160mmまでのスマホ・タブレット
拡大率(倍)
約2~3(レンズ)
1台
¥859
税込¥945
4日以内出荷
大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品
クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー
材質
レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル
寸法(mm)
Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ
対応機種
各種スマートフォン
最大挟み幅(mm)
クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35
再生材使用
使用
顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品
Bluetoothシャッター
寸法(mm)
125×143×37
質量(g)
約80
適合サイズ
(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下
取付幅(mm)
接眼部:26~52
耐荷重(g)
約300
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
タブレットやスマートフォンでの撮影に便利。タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさむだけで、最大6倍のマクロ撮影ができるレンズ付き撮影クリップです。付属のピントフードを利用すれば、ピント調節不要です。
付属品
キャップ、ポーチ、レンズクロス
倍率
超接写3×、4×、6×
寸法(Φ×mm)
25×21
数量(個)
5
1セット(5個)
¥19,000
税込¥20,900
5日以内出荷