スマホでチェキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
82件の「スマホでチェキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェキプリンター」、「スマホプリンター」、「ホットプリンタ」などの商品も取り扱っております。
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品 専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm) 90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g) 210 消費電力(W) 約3 電源 リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数 プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.5.1 動作環境 温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分) 約90~120 フォーマット形式 プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度 画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。 本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。 ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。 スマホをかざすことでARが楽しめます。 AR表示画面は動画や画像でも保存できます。 INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。 メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。 色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。 また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。 1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容 USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm) 質量(g) 236(フィルム別) シリーズ チェキ 電源 リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.4.2(BLE) 印字可能枚数 約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 解像度 露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 充電時間(分) 約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。) 画面サイズ 62mm×62mm サイズ(mm) 105×37.5×127.5(突起部除く) 画素数 露光:800×800ドット 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
16,480 税込18,128
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒 セット内容 Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個) 消費電力(W) 約3 電源 リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数 【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から) 本体質量(g) 349(フィルム別) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm) 139×127.5×33.7(突起部除く) 解像度 12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 動作環境 5~40℃/2%~80%(結露しないこと) 充電時間(分) 約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります) フォーマット形式 JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像) 画素数 800×1260ドット 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売) 表示色・階調 RGB各色256階調 画面寸法(mm) 62×99 商品タイプ プリンター
1台
17,080 税込18,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm) 82.5×122.9×36.7 質量(g) 255 フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm) 10~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数 約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 120×84×21.5 質量(g) 177(用紙を除く) 付属品 充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料) 印刷方式 Zero Ink(R) Technology 解像度 313×512dpi 印刷速度 50秒/枚 電源 充電式リチウムイオン電池(内蔵) 連続印刷可能枚数 20枚 無線通信方式 Bluetooth(R) 5.0 対応OS Windows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降 対応メディア Windows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ) インターフェース USB Type-C(充電専用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm) 約133.0×182.2×57.6 質量(g) 約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く) 液晶モニター カラーTFT液晶3.5型 無線通信方式 Wi-Fi IEEE802.11b/g 印刷方式 昇華型熱転写方式(オーバーコート付) 解像度 300×300dpi(印刷) 対応メディア 【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要 対応OS 【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~) インターフェース USB Type-C(データ転送用) 印刷枚数 約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時) 電源 コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応 セット内容 コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジフイルムチェキ INSTAX Pal
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g) 約41(記録メディア、ストラップ含まず) 電源 リチウムイオン電池(内蔵型) 充電時間 約2~3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42.3×43×44.4 ズーム 固定 フラッシュ Auto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m 焦点距離(mm) f=16.25(35mm film換算) 撮影枚数 アプリ未接続時撮影上限:50枚 記録枚数 内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 対応フォーマット 撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE 撮影距離(cm) 19.4~∞ 絞り F2.2 セルフタイマー 約10秒/約2秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 記録画素数 2560×1920ピクセル オートフォーカス なし(単焦点) 外部インタフェース USB Type C(充電専用)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dual Jet用速乾性インク(黒)は、段ボール・紙はもちろんの事、金属・フィルム樹脂などにも印字可能な、速乾性インク。印字後5秒程度で乾燥します!
用途ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
1本(42cc)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

COLOPe-mark
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。 質量(g) 224.5 消費電力(W) 最大:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111.2×76.5×72.7 記録方式 インクジェット方式 充電時間 約2時間45分(0~100%) 使用環境 使用時:15~32℃、非使用時:-40~60 バッテリー電圧(V) リチウムイオンバッテリー11.1 保証期間 1年 バッテリー容量(mAh) 600 印刷方式 インクジェット方式 バッテリー稼動時間 最大:約5 商品タイプ プリンター
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容 ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個 質量(g) 450
1セット
118,800 税込130,680
3日以内出荷

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様 切断方式:ティアバー セット内容 バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g) 180 文字種別 コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格 FCC、CE、VCCI 方式 感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×110×44.0(突起部を除く) インターフェース USB/Bluetooth バッテリー Li-ion充電池 バッファメモリ 4KB 文字寸法(mm) 3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度 80mm/sec バーコード 種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンド ESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ 【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番 64-8872-86 耐摩耗性 50km 色数 1 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ プリンター 落下耐久(m) 1.5 対応ソフトウェア Printer Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm) 48 文字構成(H×W)(dots) 24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度 8 ドット構成 384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品 インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×185×66(トレイ類を含まず) 最大解像度 (横×縦)4800×1200 dpi インク 5色ハイブリッド 給紙可能枚数 普通紙 50、郵便はがき 20 プリントヘッド (総ノズル数)1856 インク残量検知機能 ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ 【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm) 給紙方式 後トレイ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 Wi-Fi IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。 トラスコ品番 819-4045 セット内容 リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式 質量(kg) 4.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1872
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様 フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他 三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g) 340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源 バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×117.5×60 レンズ 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲 手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ 自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー 電子式 作動時間:約10秒 露光調節 自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示 撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ! NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ! ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×85×1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能 (フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池 単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー 逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数 27 撮影距離(m) 1~無限遠 シャッタースピード 1/140秒 使用フィルム ISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

様々なシーンで様々な素材に高精細な印字が可能!高解像度、高精細な印字600dpi。テキスト、画像、バーコード、QRコード等の様々な印字に対応。
仕様 ●使用可能時間:最大10時間(使用状況による)●印字可能高さ(mm):1~12.7●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他 寸法(mm) H232×W84×D177 電源 充電式リチウムイオンバッテリー インターフェース USB2.0 解像度 600 保証期間 1年間 スクリーン 6.5インチタッチスクリーン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

大切な通帳やカードをひとまとめに一括整理! 持ち運びにも便利です。外側にもポケットがあるので、A5サイズの振込用紙なども折らずに収納可能。
サイズ A5 仕様 外側ポケット付き、メッシュポケット付き 材質 (本体)ポリエステル、(ジャバラ)PP 幅(mm) 150 厚さ(mm) 45 高さ(mm) 205 ポケット数 (通帳ポケット)6、(カードポケット)12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)