- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- スマホスタンド 撮影用のおすすめ人気ランキング
スマホスタンド 撮影用のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新157件の「スマホスタンド 撮影用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ 三脚」、「iPhone 撮影 スタンド」、「スマホ 撮影 スタンド 上から」などの商品も取り扱っております。
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)
三脚:約62、スマートフォンホルダー:約24
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー
材質
三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24×24×140(突起部、スマートフォンホルダー除く)
地上高さ(mm)
最大:約180、最低:約127
撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。
アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能
また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。
コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。
可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。
脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。
スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。
スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。
ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質
アルミ・スチール
質量(g)
約570
アーム寸法(mm)
約290~440×Φ26
適合幅(mm)
スマートフォン:56~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。
アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。
しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。
角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。
用途テレワーク、キッチン
特性
角度調節
角度調整範囲
自由自在
スタンド
卓上式
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)
三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様
【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月)
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
適合規格
Bluetooth 3.0 class 2
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)
約900(自撮り棒として使用時)
使用電池
CR2032
電波到達距離(m)
最大半径 約10m(障害物がない場合)
連続動作時間
約100時間
電波周波数(GHz)
2.4GHz帯
プロファイル
HID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)
最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)
1045
段数
4段
全高(mm)
1875
最大積載量(kg)
1
最低高さ(mm)
630
パイプ寸法(mm)
24
縮長(mm)
710
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
フレキシブルなアームタイプで高さ、奥行き、左右の位置を自由に調整できます。
10段階の調節で使用シーンに合わせてお選びいただけます。
LED使用数(個)
80
ライト寸法(mm)
(外形)160×160、(内径)130×130
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色
ホワイト
質量(g)
三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)
約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)
最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ユニバーサルスマートフォンクランプ。
1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。
セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。
製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。
8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)
0.027
高さ(cm)
全伸:10.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク
仕様
サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)
材質
ステンレス+アルミ鋳物
質量(kg)
約21.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
60.5(t1.5)×1355
仕上
焼付塗装(白)
施工内容
移動式
1台
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質
鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色
ブラック
タイプ
アーム型
対応機種
ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性
360度回転
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)
2
質量(g)
1060
縮長(mm)
515
付属品
収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)
1320
最大パイプ径(mm)
19
アズワン品番
64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色
ブラック
質量(g)
三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32
外形寸法(mm)
約Φ37×H370※突起部を含む
耐荷重(kg)
30
適合サイズ(mm)
ホルダー挟み幅:約60~90
アズワン品番
64-9713-44
対応インチサイズ
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン
地上高さ(mm)
最大:約1600、最低:約380(三脚として使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
付属品
三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)
材質
三脚:ステンレス、ABS、スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金、リモコン:ABS
質量(g)
三脚:約175
対応機種
4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×28×185
アーム長さ(mm)
最大:約680(自撮り棒として使用時)
使用電池
CR1220
保証期間
6カ月
電波到達距離(m)
最大半径:約10(障害物がない場合)
連続動作時間
約40時間
連続待機時間
約180日
Bluetooth
適合規格:Bluetooth 4.2 class 2
プロファイル
HID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)
最大:約740(三脚として使用時)、最低:約245(三脚として使用時)
電波周波数
2.4GHz帯
使用可能日数
想定:約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
垂直バイクホルダーでスマホをドラレコ代わりに使えます。角度調節自由自在で、地図アプリも見やすい位置に調節できます。
垂直モード
従来のスマホスタンドと異なり、垂直に伸びたスタンドにより進行方向の映像を撮影することが可能となります。フリーのドライブレコーダー・アプリを組み合わせることで、高性能でコストパフォーマンスが高い、自転車ドライブレコーダーを作ることができます。
NAVIモード
ホルダー部は縦横180度自由に角度を変えることができます。ホルダーを正面に90度倒し、スマホ画面にMAPアプリを起動すれば、NZVIに早変わりします。
方位磁針搭載
方位磁針を搭載しているので、スマホが不調な時でも安心です。
LED搭載
点滅機能を持ったLEDライトを搭載しているため、補助灯として利用できます。※簡易ライトのため、夜間走行にはご使用いただけません。
寸法(mm)
162×65×39
質量(g)
165
電源
CR2032電池×2個(テスト電池搭載)
適合幅(mm)
約55~85
LED
LED×2灯(点灯→点滅「早」→点滅「遅」→消灯)
梱包内容
本体、ゴムシート、専用工具、ドライバー
適合ハンドル径(Φmm)
約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
様々なシーンで使える三脚&自撮り棒です。6.5インチまでのスマートフォンに取り付けが可能です。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・ステンレス
色
ブラック
質量(g)
三脚:約123、スマートフォンホルダー:約55
寸法(Φ×高さH)(mm)
外形:約30×254(※突起部除く )
対応機種
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
アズワン品番
65-0534-63
地上高さ(mm)
最大:約370、最低:約280
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色
ブラック
質量(g)
三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32
適合サイズ(mm)
ホルダー挟み幅:約60~90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×275 ※突起部除く
アーム長さ(mm)
最大:約900(自撮り棒として使用時)
アズワン品番
64-9713-45
対応インチサイズ
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン
地上高さ(mm)
最大:約950、最低:約260(三脚として使用時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC