- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- スマホスタンド 木のおすすめ人気ランキング
スマホスタンド 木のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「スマホスタンド 木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯電話用スピーカー」、「スタンド」、「タブレットスタンド 床置き」などの商品も取り扱っております。
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
スマートフォンやメガネ、アクセサリーや時計など身につけるものをひとまとめに収納できます。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×185×160
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
スマートフォンを置くだけで心地よく音が広がる電源不要のナチュラルなスピーカーです。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×65
適合サイズ
幅75×厚み11mmまでのスマートフォン
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
リビングでよく使う小物類をスッキリまとめて収納できます。
落ち着いたインテリアに馴染みます。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×165×135
国産ヒノキフローリングを生産して約70年の老舗、日東フローリングが丁寧に作り上げた無垢集成ヒノキのウッドスピーカーです。
品質が高く、水切れ・耐久性に優れた宮崎県産ヒノキを使用し、長く使っても飽きのこないシンプルなデザインに仕上げました。
豊潤なヒノキの香りと長く愛用していただくほどに味が出てくるウッドスピーカーの経年変化をお楽しみください。(桧は年数が経つにつれて色が濃くなります。)
宮崎県産ヒノキにはヒノキオイル・ヒノキチオール・フィトンチッドと呼ばれる成分が含まれています。これらには防菌・防カビ・防虫効果があり、腐りにくいという点で昔から重宝されてきました。
屋外の過酷な環境でも腐ったり変形したりしません。
お届け時は、えごま油のオイルで仕上げておりますので、汚れにくく水をはじきます。
材質
宮崎県産ヒノキ100%集成材
付属品
お手入れ用サンドペーパー:1枚、お手入れ用エゴマパウチ:1袋(この製品はオイルフィニッシュ後に発送されます。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×80×60
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
人気のLSTシリーズの収納力はそのままに、気軽に音楽が楽しめるスピーカーを搭載。
スマートフォンを置くだけで再生中の音楽を簡単に増幅。
複雑な接続設定や専用アプリは不要です。
スマートフォンからでる音の信号をセンサーで拾ってスピーカーユニットから出力。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約185(270)×107×258
本体質量(g)
約550
電源
USB DC5V/1A※ACアダプタ/モバイルバッテリー(いずれもUSB-A)などが必要/1A以上の出力が出来る製品に接続してください)
ケーブル長(mm)
約600(給電)
定格出力
200mA
スピーカー
4Ω3W
対応機種
iPhoneシリーズまたは底面にスピーカーがあるスマートフォン(縦置きのみ)
材質
紙/磁石/スチール/MDFなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で
電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
最大出力(W)
(アンプ実用最大出力10%歪時)5
本体質量(g)
420
ハンドル
回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能
電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能
角度調整範囲
開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
バッテリー電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
ソース
(入力)Bluetooth(R)
Bluetooth
Ver.4.2 Class2(2.5mW)
プロファイル
(対応)A2DP、AVRCP
ペアリング
8(最大)
通信距離(m)
(見通し)約10
USBタイプ
2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品
マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)
3
本体質量(g)
160
入力端子
ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット
直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX5相当
Bluetooth
ver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.7×57.5×56.5
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続最大約7.5時間
仕様
(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容
交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)
15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)
6
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース
(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境
温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力
最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)
2.4
プロファイル
(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)
連続最大160(充電約2時間)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状
カナル型
通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様
4極4芯対応
付属品
4極4芯ケーブル(約16cm)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×89×26(突起部含まず)
機能
自動電源オフ機能
音量(dB)
(アンプレベル)最大30
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
インピーダンス(Ω)
8
自然な木目と素材感を持つ天然木材を厳選し、SAMDiの木材積層加工技術で美しく加工。
インテリアに自然にマッチするスマートフォンスタンドに仕上げました。
機器を縦でも横でも置くことができるシンプルなユニバーサルデザイン。
画面を見やすい約30度の角度で保持します。
ケーブルを通せるバックループで、充電ケーブルはスマートに背面へ。
充電しながら使用しても、ケーブルが邪魔になりません。
スマートフォンだけでなく、7~10インチクラスのタブレットもスタンド可能。
質量(g)
約40
表面処理
ワニス処理 ポリッシュ仕上げ
寸法(cm)
10×7.5×5.5
傾斜角度(°)
画面:約30
特性
縦置き・横置き対応
天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
質量(g)
26.5
表面処理
ワニス処理 ポリッシュ仕上げ
寸法(cm)
7.1×6.75×8.25
特性
縦置き・横置き対応
緩やかな曲線を描くシンプルなデザインがお部屋にマッチする、美しい天然素材のスマートフォンスタンド。
素材を活かした加工
自然な木目と素材感を持つ天然木材を厳選し、SAMDiの木材積層加工技術で美しく加工。
インテリアに自然にマッチするスマートフォンスタンドに仕上げました。
ユニバーサルデザイン
器を縦でも横でも置くことができるシンプルなユニバーサルデザイン。
画面を見やすい約30度の角度で保持します。
スマートフォンだけでなく、7~10インチクラスのタブレットもスタンド可能です。
ケーブルを通せるバックループ
ケーブルを通せるバックループで、充電ケーブルはスマートに背面へ。
充電しながら使用しても、ケーブルが邪魔になりません。
材質
オーク
色
ブラック
質量(g)
44
寸法(cm)
10×7.5×5.5
傾斜角度(°)
30
特性
回転機能・充電使用可能
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
折りたたみ式携帯電話を開けての展示も可能。もちろんスマホの展示にもお勧めです。
用途スマホ・ガラケーの展示販売に
材質
アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×62×66
アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質
ABS、シリコン、鉄
質量(g)
173
対応機種
各種スマートフォン(厚さ11mmまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×27×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高さ調整
素材
透明スチロール樹脂2mm厚
材質
網:18-8ステンレス/柄:竹
メッシュ
6.5
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示
色
ブラック
幅(cm)
16
長さ(cm)
16
高さ(cm)
35
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質
鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色
ブラック
タイプ
アーム型
対応機種
ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性
360度回転