- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- スマホホルダー クリップのおすすめ人気ランキング
スマホホルダー クリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新189件の「スマホホルダー クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載ホルダー」、「アシストグリップ スマホホルダー」、「ゲル吸盤」などの商品も取り扱っております。
木目の素材を活かした、やわらかい曲線で作られたスマートフォンスタンド。
素材を活かした加工
天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
傾斜角度を変更可能
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
付属品
予備クッション
材質
スチール、アルミ、ABS
適合機器
幅60~80mmのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)、クリップ開口幅:最大35mm
特性
角度調節
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質
鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色
ブラック
タイプ
アーム型
対応機種
ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性
360度回転
本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。
スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉
本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。
クリップ式マウンター
本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。
角度調節が自由自在
本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。
片手で簡単操作
クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)
【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度
質量(g)
約90
対応
【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内
寸法(mm)
90×80×115~150
材質
ABS、シリコンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正サンバイザーにクリップで取付けることが出来るスマートフォンホルダーです。
iPhone8Plusもホールドが出来るワイド対応ホルダーです。
ドライブレコーダーアプリなどのご使用に適した、高い位置に取付けが可能です。
直射日光が当たりづらいので画面が見やすく、夏場などスマートフォンの温度上昇を軽減できます。
プッシュ式の「ロックボタン」で素早く前後の角度が調節できます。
ボールジョイントなど3箇所の可動部分で、自由度の高い位置・角度調整が可能です。
「録画中」ステッカーを付属しています。
仕様
ヘッドアップマウント、クリップ取付け、ワイド対応ホルダー、プッシュ式の「ロックボタン」
付属品
145mm×35mm「録画中」ステッカー付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×42×125
収納寸法(mm)
55~100、厚み:16まで
耐荷重(g)
210まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いろんな場所にスマートフォンを固定できるホルダー。クリップ式でいろんな場所にスマートフォンを固定できるスマホホルダー。クルマ・飛行機・新幹線・デスクなど場所を問わず使える。こんな使い方も…。☆ベビーカーや車いすに装着して安全に操作。☆ゴルフバッグに付けてスイングの確認。☆バッティングセンターでのスイング練習にも。☆キャンプや屋外での撮影に。☆料理中のレシピ確認に
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
120×48×180、ホルダー可能:約57~85
質量(g)
90
幅(cm)
グリップ:最大2
耐荷重(g)
約230
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。
アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。
あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm)
約85
質量(g)
約210
材質
ABS、TPE、マグナリウム、シリコン
対応機種
横幅8cmまでのスマホ
対応幅(mm)
10~45(スタンド取付)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
片手でカンタンにホールドできるクリップタイプのスマホホルダー。
高い密着性と耐久性を実現したハイブリッドゲル吸盤。
角度や向きの調整範囲が広いボールジョイント構造。
採用幅 : 50mm~100mm 重さ : 200g以下のスマートフォンに対応
質量(g)
160
適合
スマートフォン:(幅)50~100mm、(重さ)200g以下
取付場所
直径80mm以上の平面な場所
取付方式
ゲル吸盤
スマホを上下で挟み込んでホールドするスマホホルダーです。ルーバーをクリップで挟み(ネジを締めて固定)、可動ステーでより安定する【エアコン取付けタイプ】です。スマホをホールドしたままでも、スマホのサイドボタンの操作ができるので便利です。アームがスマホのサイドボタンを押してしまうことがないので、スマホが誤動作しません。左右にアームがないので、スワイプやタップなどのスマホ操作時に指が接触せず、画面操作がしやすいです。ボールジョイントを搭載しているので、角度調整ができ、横向きでも使用可能です。
幅(mm)
69
色
ブラック
高さ(mm)
125
質量(g)
285
奥行(mm)
153
取付け方法
エアコン取付
収納寸法(mm)
高さ:115~190、厚さ:13以下
耐荷重(g)
300まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
本製品は、クリップ形状の固定部分に、運転席のメーターフードを挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのようなイメージでご利用いただけます。
スマートフォンの固定もクリップ式。
大型のクリップ部分は最大約90mmまで開くことができるため、iPhone 11 Pro Maxのような大型スマートフォンも簡単に装着可能です。
iPhoneやandroidスマートフォンなど様々な機種をバネの力でしっかりと挟み設置することができます。
ダブルクリップ式のため横幅を必要とせず、設置面積が狭いため、他のアクセサリーとの干渉を防ぎ、視界の妨げになりにくいデザインです。
材質
ABS、シリコンゴム
寸法(mm)
約130×55×90
質量(g)
80.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
メーターフード:奥行80以上、厚さ25以内、スマートフォン用クリップ可動幅:最大約90、スマートフォン:横幅85程度まで
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。
クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能
ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動
アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質
プラスチック
寸法(mm)
最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)
質量(g)
100
対応機種
iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)
74
色
ブラック
高さ(mm)
135
質量(g)
95
奥行(mm)
90
取付け方法
クランプ
耐荷重(g)
300以内
適合寸法(mm)
【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内
最大クランプ厚さ(mm)
30まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
用途車の携帯ホルダー
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×80×151
収納寸法(mm)
【幅】64~84【厚さ】17以下
耐荷重(g)
300まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カーシェアやレンタカーに最適。どこでも取付可能です。クリップで挟むだけでなくスタンドとしても使用可能です。
用途携帯関連
取付
クリップ取り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×82×75
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様
左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上
(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。
画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)
約165×85
質量(g)
約280
取付方式
エアコン吹き出し口
商品タイプ
ワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
スマートフォンタイプ
取付寸法(mm)
(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)
50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをお手軽に固定
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップのベース部分は360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることができます。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
両手が塞がらないお手軽撮影
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出をスマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
GoProも装着可能
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質
プラスチック
寸法(mm)
最大約163×48×50、収納時約105×48×56(突起含まず)
質量(g)
90
対応機種
iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式
粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷