スマホホルダー磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
89件の「スマホホルダー磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホスタンド マグネット」、「マグネット用保護シール」、「磁力調整」などの商品も取り扱っております。
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。 セット内容 マグネット脱着+粘着スタンド 質量(g) 90 対応機種 iPhone/スマートフォン対応 耐荷重(g) 約240 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 38×38×31.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。 ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質 ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g) ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm) (丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38 フィルム寸法(mm) (丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12×4 磁束密度 300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットホルダー用の金属プレート2枚入り。 メーカー従来品より約1.5倍吸着力がアップ。 傷防止用の透明保護シール付属。
付属品 金属プレート(2枚)(両面テープ貼り付け済み)、透明保護シール(2枚)、説明書 質量(g) 10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×50×0.5
1個
499 税込549
当日出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質 ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g) ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm) (丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm) 約W43×H54×D30 台座径(Φmm) 吸着面:約64 フィルム寸法(mm) (丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品 ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム 材質 ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g) ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm) (丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm) 約W39×H59×D50 フィルム寸法(mm) (丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
989 税込1,088
当日出荷

スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。 エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。場所を取らないコンパクト設計。 取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。 スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
ブラック 質量(g) 60 取付方式 エアコンフィン、テープ貼り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×50×47
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。 マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。 マグネット面が大きく安定感に優れた角型マグネットホルダー。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質 本体:ABS・TPU、金属板:SUS、保護フィルム:PET シルバー 質量(g) 本体:約52、金属板:丸型約4・角型約6 寸法(幅W×高さH)(mm) 金属板:角型約40×50、保護フィルム:角型約46×56 寸法(Φmm) 金属板:丸型約40、保護フィルム:丸型約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約55×55×35
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

スマートフォンやタブレットを固定するネオジム磁石使用のホルダー。 ケース付きの約10インチのタブレットもホールド可能。 エアコンフィン、テープ貼り付け、ヘッドレストの3種類の取付けが可能です。 場所を取らないコンパクト設計。 取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。 ケースの内部に取り付ける金属プレートを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品 貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約8cmx6cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) 質量(g) 95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×50×52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。 セット内容 マグネット脱着+粘着スタンド ブラック 質量(g) 90 対応機種 iPhone/スマートフォン対応 耐荷重(g) 約240 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 38×38×31.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に 材質 ABS 寸法(mm) 69×69×47 質量(g) 50 取付方式 ゲル吸着 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
349 税込384
当日出荷

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品 金属板:50mm×40mm ブラック 取付方式 エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 85×50×78 角度調整範囲 65° 耐荷重(g) 300まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm) 約50~89 厚さ(mm) 約15 質量(g) 約300 取付方式 ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様 3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上 SPCC/ニッケルメッキ 寸法T 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
1個
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm) 約165×85 質量(g) 約280 取付方式 エアコン吹き出し口 商品タイプ マグネットホールド・エアコン取付タイプ
1個
869 税込956
当日出荷

左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー セット内容 アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
1セット
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式 ゲル吸盤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×130×98mm(展開方法による) 質量(g) 124 付属品 ゴム足×2 設置補助板×1 対応 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 仕様 フリップケース対応 取付方式 ゲル吸盤取付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質 本体:ステンレス鋼板 寸法(mm) 45×3×50H タイプ 補助板 耐荷重(kg) 1 取付け方法 マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷