- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スマホワイドスクリーンのおすすめ人気ランキング
スマホワイドスクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「スマホワイドスクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ拡大」、「拡大読書器」、「カード ルーペ」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンを差し込むだけで画面を拡大できる拡大鏡です。
スマートフォンを入れるだけで画面が拡大されます
ブルーライトカット素材配合の為目の疲れを軽減
折り畳み式の為コンパクトなサイズ感に
本体下部にスタンドがついている為角度の調節が可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
164×104(画面サイズ)
本体質量(g)
約175
画面サイズ
8インチ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約184×41×124
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約184×100×148
1個
¥989
税込¥1,088
10日以内出荷
電池不要、スマホを置くだけで画面がワイドに観えるスマホワイドスクリーン。
ジャバラ式で折りたため、スタンド付きで角度調節もOK。
スマホの小さな画面が約8.2インチの画面に(レンズ倍率約2~3倍)映ります。
暗い場所で使用すると映画館のような雰囲気を楽しめます。
(※明るい場所でご使用の際は画面に周囲のものが反射により映り込み画面が見えにくい場合があります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×115×140
質量(g)
約205
材質
ABS、ACRYLIC
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×110(画面)
適合サイズ
W80mm~H160mmまでのスマホ・タブレット
拡大率(倍)
約2~3(レンズ)
1台
¥859
税込¥945
4日以内出荷
折りたたみ式のスマホ用台座がついていますので、台座にルーペとスマホをセットするだけで、スマートフォンの画面を大きく見やすくしてくれます。大迫力の画面で動画を楽しんだり、お料理のレシピを拡大して見たり、書籍や漫画の文字も見やすくなり大変便利な拡大鏡です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×125×5
質量(g)
39.5
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×166×128
倍率
2倍
材質
レンズ(アクリル樹脂、土台(ポリプロピレン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
レンズ:123×66×1
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズ
フレネルレンズ
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)263×199
サイズ
A4
質量(g)
47
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他
種類
スタンドルーペ
本体質量(g)
356
アーム長さ(mm)
230
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティング
マルチコート
材質(レンズ)
光学ガラス
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)
175
ハンドル長さ(mm)
156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140
トラスコ品番
004-6248
質量(g)
356
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×120
アーム長さ(mm)
250
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)
約104×65×21
質量(g)
約50
センサー
1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)
約70
光源
白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー
3.7V 700mAh
解像度
【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間
ご購入日から6ヶ月
視野角
約 45°
焦点距離(mm)
8~12
充電時間(分)
約50
デジタルズーム
1.8倍/2.8倍
モニタ
2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率
(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
保温や防霜用にも使用できます。
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)
約10~230
仕様
キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)
90
電源
USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ32×105
機能
拡大して撮影、保存
照明
白色LED4灯付
解像度
VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)
20以上
ケーブル長(mm)
1500
インターフェイス
USB2.0
ロック機構
あり
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率
約1.8倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズ
S
消費電力(W)
約6.5
定格
DC21V 350mA
コード長さ(m)
約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)
約600
レンズ
ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源
白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容
マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)
約48×69×18
質量(g)
約76
倍率
光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー
1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)
約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源
白色LED×3、UV LED×3
バッテリー
3.7V 300mAh
解像度
モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間
ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)
8~12
充電時間(分)
約40
モニタ
2..4インチ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480